Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 31182BLU Lådfack, 12 tums längd, 8-3/8 tums bredd, 4-5/8 tums höjd, blå | AD8GUH 4KEZ8

AKRO-MILS 31182BLU lådfack, 12 tums längd, 8-3/8 tums bredd, 4-5/8 tums höjd, blå

Finns i lager
Artikel: AD8GUH Modell: 31182BLUKorsreferens: 4KEZ8
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
124SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLådkorg
FärgBlå
Höjd4 "till 5"
Längd10 "till 12"
Lastkapacitet20 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Utanför höjd4 5 / 8 "
Utanför längd12 "
Utanför bredd8 3 / 8 "
förpackning Antal4
Volym0.21 cu. ft.
Volymkapacitet0.21 cu. ft.
Bredd8 "till 10"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.459
Fartygets höjd (cm)14.3
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)23.83
HS-kod3926909980
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
AKRO-MILS 31182BLU lådfack, 12 tums längd, 8-3/8 tums bredd, 4-5/8 tums höjd, blå
124SEK /enhet