Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION XS0620112 Länkhjul 600 Lb 6 D x 2 In. | AG6WPV 49H625

ALBION XS0620112 Länkhjul 600 Lb 6 D x 2 In.

Finns i lager
Artikel: AG6WPV Modell: XS0620112Korsreferens: 49H625
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
632SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHjul
Bore Dia.1/2 ", 3/4"
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
KärnfärgGrå
Kärnmaterialpolypropylen
durometer70 Shore A
Passar Axel1 / 2 "
Navets längd2.187 "
Navbredd2-3 / 16 "
Ladda betyg600 lb.
Icke-märkningJa
Motståndskraftig motVatten, oljor, kemikalier och de flesta syror
NyckelbussningVad ingår
Temp. Räckvidd-45 grader till 180 grader F.
HjullagerRoller
HjulfärgGrå
Hjuldiameter6"
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8302200000

Produktvarianter

ProduktModellNavets längdBore Dia.Caster Load Rating RangeLadda betygIcke-märkningMotståndskraftig motNyckelbussningTemp. RäckviddPris
ALBION NW0620112 Hjul 900 Lb. 6 D x 2 tum | AA7ZEB 16V305 NW06201122.187 "1/2 ", 3/4"300 till 999 pund900 lb.JaOlja, kemikalier, de flesta syrorVad ingår-20 grader till 250 grader F.339SEK
ALBION MG0420112 Caster Wheel 500 Lb. 4 D x 2 tum | AA7ZED 16V321 MG04201122.187 "1/2 ", 3/4"300 till 999 pund500 lb.JaOlja, kemikalier, de flesta syrorVad ingår-40 grader till 200 grader F.47SEK
ALBION XR1022810H01 Hjul 250 Lb. 10 D x 2 tum | AA7ZEN 16V335 XR1022810H012.25 "5 / 8 "1000 till 2999 pund250 lb.JaVatten, olja, kemikalier, de flesta syrorIngår ej-45 grader till 180 grader F.461SEK
ALBION XR0822810H Hjul 250 Lb. 8 D x 2 tum | AA7ZEQ 16V337 XR0822810H2.25 "5 / 8 "1000 till 2999 pund250 lb.JaVatten, olja, kemikalier, de flesta syrorIngår ej-45 grader till 180 grader F.535SEK
ALBION NX0422808G Hjul 2160 Lb. 4 D x 2 tum | AB3VPH 1VJJ5 NX0422808G2.437 "1 / 2 "1000 till 2999 pund2160 lb.JaVatten, olja, kemikalier, de flesta syrorIngår ej-30 grader till 220 grader F.816SEK
ALBION NX0522808G Caster Wheel 2160 Lb. 5 D x 2 tum | AB3VPJ 1VJJ7 NX0522808G2.437 "1 / 2 "1000 till 2999 pund2160 lb.JaVatten, olja, kemikalier, de flesta syrorIngår ej-30 grader till 220 grader F.967SEK
ALBION NX0622808G Hjul 2160 Lb. 6 D x 2 tum | AB3VPK 1VJJ9 NX0622808G2.437 "1 / 2 "1000 till 2999 pund2160 lb.JaVatten, olja, kemikalier, de flesta syrorIngår ej-30 grader till 220 grader F.1 249 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION XS0620112 Länkhjul 600 Lb 6 D x 2 In.
632SEK /enhet