ALLEGRO SAFETY 9504 Fläkt för slutna utrymmen, Centrifugal, 1/3 HP | AE3YQX 5GVU5

ALLEGRO SAFETY 9504 Fläkt med begränsat utrymme, Centrifugal, 1/3 HP

Finns i lager
Artikel: AE3YQX Modell: 9504Korsreferens: 5GVU5

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 293 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBegränsad rymdfläkt
BasmaterialStål
FärgOrange
Sladdmätare16/3 AWG
Ledningslängd8 ft.
SnörtypMedium Duty
Nuvarande ritad3.6A
DesignaInfällbar, ej hopfällbar
Kanal Dia.8"
KanalfinishPVC-belagd
KanalmaterialVinyl, polyester
Material för fläkthjulStål
FotmaterialGummi
Frekvens60 hz
Mätare16 ga
GrillfinishSvart pulverlackat
GrillmaterialStål
Hantera typIntegrerade
Höjd20 "
HusfinishPulverlackat
Husets materialStål
BostadstypOne Piece
HP1 / 3 hp
NavmaterialAluminium
Längd16 1 / 2 "
Materialpolyeten
Material för konstruktionpolyeten
Max. Kanaltemp.180 Deg. F
Max. Flöde i fri luftCFM 1066
Max. Flödeshastighet ett 90 grader. BöjaCFM 839
Max. Flödeshastighet två 90 grader. BöjaCFM 745
NEMA Plug-konfiguration5-15P
Antal fötter4
Fas1
KONTAKT-TYP3 stift
RPM1725 RPM
RemmaterialNylon
Strip färgGul, Svart
ytaEnkelt lager
Byt typVäxla PÅ/AV
TypCentrifugal
Spänning115V AC
Bredd18 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.5425
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKanalmaterialBasfinishBasmätareMotormärkeFläktmaterialFinishMätarePris
ALLEGRO SAFETY 9508 Fläkt med begränsat utrymme, 3/4 hk | AE3YQM 5GVT6 9508Centrifugalblåsare med begränsat utrymme------16 ga27 310 kr
ALLEGRO SAFETY 9505 Fläkt för slutna utrymmen, bensin, storlek 19 tum | AE3YQW 5GVU4 9505Centrifugalblåsare med begränsat utrymme-Pulverlackat-Subaru--12 ga16 340 kr
ALLEGRO SAFETY 9502 Elektrisk fläkt, 16A, helt sluten design, 1700 cfm | AF3PCR 8AD95 9502Begränsad rymdfläktVinyl, polyesterPulverlackat12 ga----21 520 kr
ALLEGRO SAFETY 9505-50 bensinfläkt, 3.5 hk motor, Hondamotor | AG8FLF 9505-50Centrifugalblåsare med begränsat utrymme-Pulverlackat-Honda--12 ga24 568 kr
ALLEGRO SAFETY 9507 Centrifugalfläkt, tvåväxlad, 3/4 hk | AG8FLP 9507Centrifugalblåsare med begränsat utrymmeVinyl, polyesterPulverlackerad vit16 ga-Stål--25 245 kr
ALLEGRO SAFETY 9509 Standard axialfläkt, 12 tum Dia. | AG8FLW 9509Begränsad rymdfläkt--14 ga--Epoxipulverbelagd16 ga11 132 kr
ALLEGRO SAFETY 9530 Standardfläkt, 26 tum Dia. | AG8FQR 40JK44 9530Begränsad rymdfläktVinyl---polypropylenPVC-belagd-40 837 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9504 Fläkt med begränsat utrymme, Centrifugal, 1/3 HP
13 293 kr /enhet