ALLEGRO SAFETY 9509 Standard axialfläkt, 12 tum Dia. | AG8FLW

ALLEGRO SAFETY 9509 Standard axiell fläkt, 12 tum Dia.

Finns i lager
Artikel: AG8FLW Modell: 9509

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 132 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBegränsad rymdfläkt
Basmätare14 ga
blad~~POS=TRUNCGlasförstärkt polypropen
FärgOrange
Ledningslängd26 ft.
Nuvarande ritad3.6A
Kanal Dia.12 "
FinishEpoxipulverbelagd
Frekvens60 Hz
Mätare16 ga
Hantera materialGummi
Höjd16 "
HP1 / 3 hp
Längd15 1 / 2 "
MaterialStål
Material för konstruktionStål
Max. Flöde i fri luftCFM 1763
Max. Flödeshastighet ett 90 grader. BöjaCFM 1401
Max. Flödeshastighet två 90 grader. BöjaCFM 1227
NEMA Plug-konfiguration5-15
Antal Blades3
Fas1
RPM3200 RPM
TypAxial
Spänning120V AC
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKanalmaterialBasfinishBasmätareMotormärkeFläktmaterialFinishMätarePris
ALLEGRO SAFETY 9508 Fläkt med begränsat utrymme, 3/4 hk | AE3YQM 5GVT6 9508Centrifugalblåsare med begränsat utrymme------16 ga27 310 kr
ALLEGRO SAFETY 9505 Fläkt för slutna utrymmen, bensin, storlek 19 tum | AE3YQW 5GVU4 9505Centrifugalblåsare med begränsat utrymme-Pulverlackat-Subaru--12 ga16 340 kr
ALLEGRO SAFETY 9504 Fläkt för slutna utrymmen, Centrifugal, 1/3 HP | AE3YQX 5GVU5 9504Begränsad rymdfläktVinyl, polyester-----16 ga13 293 kr
ALLEGRO SAFETY 9502 Elektrisk fläkt, 16A, helt sluten design, 1700 cfm | AF3PCR 8AD95 9502Begränsad rymdfläktVinyl, polyesterPulverlackat12 ga----21 520 kr
ALLEGRO SAFETY 9505-50 bensinfläkt, 3.5 hk motor, Hondamotor | AG8FLF 9505-50Centrifugalblåsare med begränsat utrymme-Pulverlackat-Honda--12 ga24 568 kr
ALLEGRO SAFETY 9507 Centrifugalfläkt, tvåväxlad, 3/4 hk | AG8FLP 9507Centrifugalblåsare med begränsat utrymmeVinyl, polyesterPulverlackerad vit16 ga-Stål--25 245 kr
ALLEGRO SAFETY 9530 Standardfläkt, 26 tum Dia. | AG8FQR 40JK44 9530Begränsad rymdfläktVinyl---polypropylenPVC-belagd-40 837 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9509 Standard axiell fläkt, 12 tum Dia.
11 132 kr /enhet