ALLEGRO SAFETY 9508 Fläkt med begränsat utrymme, 3/4 hk | AE3YQM 5GVT6

ALLEGRO SAFETY 9508 Fläkt med begränsat utrymme, 3/4 hk

Finns i lager
Artikel: AE3YQM Modell: 9508Korsreferens: 5GVT6

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 310 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalblåsare med begränsat utrymme
BollmaterialMässing
Skålmaterialpolykarbonat
FärgOrange
Kanal Dia.8"
Filtermaterialpolyeten
Mätare16 ga
GrillfinishElförzinkad
GrillmaterialStål
Höjd21 "
HP3 / 4 hp
Inloppsstorlek8"
Längd24 "
Fördelningsmaterialzink
Materialpolyeten
Material för konstruktionpolyeten
Max. Flöde i fri luftCFM 1700
Max. Flödeshastighet ett 90 grader. BöjaCFM 1350
Max. Flödeshastighet två 90 grader. BöjaCFM 900
Max. Inloppstryck60 psi
Antal blad4
KraftkällaLuftdriven
Bredd22 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 53
Fartygets höjd (cm)73.66
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKanalmaterialBasfinishBasmätareMotormärkeFläktmaterialFinishMätarePris
ALLEGRO SAFETY 9505 Fläkt för slutna utrymmen, bensin, storlek 19 tum | AE3YQW 5GVU4 9505Centrifugalblåsare med begränsat utrymme-Pulverlackat-Subaru--12 ga16 340 kr
ALLEGRO SAFETY 9504 Fläkt för slutna utrymmen, Centrifugal, 1/3 HP | AE3YQX 5GVU5 9504Begränsad rymdfläktVinyl, polyester-----16 ga13 293 kr
ALLEGRO SAFETY 9502 Elektrisk fläkt, 16A, helt sluten design, 1700 cfm | AF3PCR 8AD95 9502Begränsad rymdfläktVinyl, polyesterPulverlackat12 ga----21 520 kr
ALLEGRO SAFETY 9505-50 bensinfläkt, 3.5 hk motor, Hondamotor | AG8FLF 9505-50Centrifugalblåsare med begränsat utrymme-Pulverlackat-Honda--12 ga24 568 kr
ALLEGRO SAFETY 9507 Centrifugalfläkt, tvåväxlad, 3/4 hk | AG8FLP 9507Centrifugalblåsare med begränsat utrymmeVinyl, polyesterPulverlackerad vit16 ga-Stål--25 245 kr
ALLEGRO SAFETY 9509 Standard axialfläkt, 12 tum Dia. | AG8FLW 9509Begränsad rymdfläkt--14 ga--Epoxipulverbelagd16 ga11 132 kr
ALLEGRO SAFETY 9530 Standardfläkt, 26 tum Dia. | AG8FQR 40JK44 9530Begränsad rymdfläktVinyl---polypropylenPVC-belagd-40 837 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9508 Fläkt med begränsat utrymme, 3/4 hk
27 310 kr /enhet