ALLEGRO SAFETY 9534-25 Blåsare, 25 fot kanalbehållare | AF4NZA 9DYN2

ALLEGRO SAFETY 9534-25 Blåsare, 25 fot kanalbehållare

Finns i lager
Artikel: AF4NZA Modell: 9534-25Korsreferens: 9DYN2

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 653 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBegränsad rymdfläkt
FärgOrange
Ledningslängd6 ft.
Nuvarande ritad3.6A
Kanal Dia.8"
KanalmaterialVinyl, polyester
FläktmaterialGlasförstärkt polypropen
FinishPVC-belagd
Mätare20 ga
GrillfinishFörkromad
GrillmaterialStål
Höjd10 "
HP1 / 3 hp
Längd28 "
MaterialStål
Max. Flöde i fri luftCFM 778
NEMA Plug-konfiguration5-15
Antal Blades6
Fas1
RPM3200 RPM
Temp. MotståndUpp till 180 grader. F
TypAxial
Spänning115V AC
Bredd11 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 47
Fartygets höjd (cm)43.18
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
ALLEGRO SAFETY 9534-15 AC Compaxial fläkt, med 15 fot kanisterenhet | AF4HMD 8XAC7 9534-1512 711 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9534-25 Blåsare, 25 fot kanalbehållare
12 653 kr /enhet