ALLEGRO SAFETY 9539-12DC Fläkt för slutna utrymmen, axiell, 12V DC | AE3YRH 5GVX5

ALLEGRO SAFETY 9539-12DC Fläkt med begränsat utrymme, axiell, 12V DC

Finns i lager
Artikel: AE3YRH Modell: 9539-12DCKorsreferens: 5GVX5

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 166 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBegränsad rymdfläkt
FärgOrange
kontaktAlligatorklipp
Ledningslängd15 ft.
Nuvarande ritad22A
Kanal Dia.12 "
Säkringsförstärkare30A
SäkringstypInline 30A
Höjd21 "
HP1 / 4 hp
Längd17 1 / 2 "
MaterialUV- och kemikaliebeständigt hölje av polyeten
Max. Flöde i fri luftCFM 1450
Max. Varvtal3800 RPM
TypAxial
Spänning12V DC
Bredd14 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. Flöde i fri luftLedningslängdNuvarande ritadMax. VarvtalAntal BladesByt typSpänningBreddPris
ALLEGRO SAFETY 9539-12 Fläkt med begränsat utrymme, axiell, 3425 RPM, 115V AC, 1 HP | AE3YRG 5GVX4 9539-12CFM 218020 ft.11-5.5A, 10-5A3400 RPM6PÅ AV115V AC14 "7 626 kr
ALLEGRO SAFETY 9539-12EX Fläkt för slutna utrymmen, axiell, 3425 RPM | AE3YRJ 5GVX6 9539-12EXCFM 147510 ft.2.2A3250 RPM--115V AC14 "26 072 kr
ALLEGRO SAFETY 9539-08 Fläkt för slutna utrymmen, 8 tum Dia. | AG8FUF 9539-08CFM 86520 ft.4.8-2.4A, 4.5-2.2A3400 RPM-PÅ AV115V AC12 1 / 2 "4 495 kr
ALLEGRO SAFETY 9539-16 Fläkt för slutna utrymmen, 16 tum Dia. | AG8FUX 9539-16CFM 320015 ft.9A3450 RPM3Inbyggd On/Off Rocker115V AC21 "10 124 kr
ALLEGRO SAFETY 9539-16 Fläkt med begränsat utrymme, 115 VAC, 16 tums kanaldiameter, 1 hk hästkrafter | CN8FCZ 786ZG8 9539-16--------11 363 kr
ALLEGRO SAFETY 9553-15 Fläkt med begränsat utrymme, 115 VAC, 16 tums kanaldiameter, 1 hk hästkrafter | CN8FDA 32MZ61 9553-15--------18 509 kr
ALLEGRO SAFETY 9539-08 Fläkt med begränsat utrymme, 115 VAC, 8 tums kanaldiameter, 1/3 hk hästkrafter, svart/orange/gul | CN8FDB 786ZG7 9539-08--------4 960 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9539-12DC Fläkt med begränsat utrymme, axiell, 12V DC
8 166 kr /enhet