ALLEGRO SAFETY 9539-16 Fläkt för slutna utrymmen, 16 tum Dia. | AG8FUX

ALLEGRO SAFETY 9539-16 Fläkt för slutna utrymmen, 16 tums diameter.

Finns i lager
Artikel: AG8FUX Modell: 9539-16

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 124 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBegränsad rymdfläkt
FärgOrange
Ledningslängd15 ft.
Nuvarande ritad9A
Kanal Dia.16 "
KanalmaterialVinyl, polyester
Fläktmaterialpolypropylen
FinishPVC-belagd
Frekvens60 hz
Höjd22 "
HP1 hk
Längd20 "
Materialpolyeten
Max. Flöde i fri luftCFM 3200
Max. Varvtal3450 RPM
NEMA Plug-konfiguration5-15P
Antal Blades3
Fas1
Byt typInbyggd On/Off Rocker
TypAxial
Spänning115V AC
Bredd21 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. Flöde i fri luftLedningslängdNuvarande ritadMax. VarvtalAntal BladesByt typSpänningBreddPris
ALLEGRO SAFETY 9539-12 Fläkt med begränsat utrymme, axiell, 3425 RPM, 115V AC, 1 HP | AE3YRG 5GVX4 9539-12CFM 218020 ft.11-5.5A, 10-5A3400 RPM6PÅ AV115V AC14 "7 626 kr
ALLEGRO SAFETY 9539-12DC Fläkt för slutna utrymmen, axiell, 12V DC | AE3YRH 5GVX5 9539-12 DCCFM 145015 ft.22A3800 RPM--12V DC14 "8 166 kr
ALLEGRO SAFETY 9539-12EX Fläkt för slutna utrymmen, axiell, 3425 RPM | AE3YRJ 5GVX6 9539-12EXCFM 147510 ft.2.2A3250 RPM--115V AC14 "26 072 kr
ALLEGRO SAFETY 9539-08 Fläkt för slutna utrymmen, 8 tum Dia. | AG8FUF 9539-08CFM 86520 ft.4.8-2.4A, 4.5-2.2A3400 RPM-PÅ AV115V AC12 1 / 2 "4 495 kr
ALLEGRO SAFETY 9539-16 Fläkt med begränsat utrymme, 115 VAC, 16 tums kanaldiameter, 1 hk hästkrafter | CN8FCZ 786ZG8 9539-16--------11 363 kr
ALLEGRO SAFETY 9553-15 Fläkt med begränsat utrymme, 115 VAC, 16 tums kanaldiameter, 1 hk hästkrafter | CN8FDA 32MZ61 9553-15--------18 509 kr
ALLEGRO SAFETY 9539-08 Fläkt med begränsat utrymme, 115 VAC, 8 tums kanaldiameter, 1/3 hk hästkrafter, svart/orange/gul | CN8FDB 786ZG7 9539-08--------4 960 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9539-16 Fläkt för slutna utrymmen, 16 tums diameter.
10 124 kr /enhet