ALLEGRO SAFETY 9539-12 Fläkt med begränsat utrymme, axiell, 3425 RPM, 115V AC, 1 HP | AE3YRG 5GVX4

ALLEGRO SAFETY 9539-12 Fläkt med begränsat utrymme, axiell, 3425 rpm, 115V AC, 1 HP

Finns i lager
Artikel: AE3YRG Modell: 9539-12Korsreferens: 5GVX4

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 626 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBegränsad rymdfläkt
Ledningslängd20 ft.
Nuvarande ritad11-5.5A, 10-5A
Kanal Dia.12 "
KanalmaterialVinyl, polyester
Fläktmaterialpolypropylen
FinishPVC-belagd
Frekvens60 hz
Höjd21 "
HP1 hk
Längd17 "
MaterialUV- och kemikaliebeständigt hölje av polyeten
Max. Flöde i fri luftCFM 2180
Max. Varvtal3400 RPM
NEMA Plug-konfiguration5-15P
Antal Blades6
Fas1
Byt typPÅ AV
TypAxial
Spänning115V AC
Bredd14 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 39
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDCN

Kompatibla tillbehör:

Standarder och godkännanden:

Vanliga frågor och svar:

F. Kan en fläkt placeras vertikalt ovanför ett brunn?

S. Ja, om den stöds på ett säkert sätt, med adekvat in-/utstigning, vibrationer, rörelser och viktminskning.

F. Hur länge ska du ventilera ett slutet utrymme?

S. Enligt AIHA (American Industrial Hygiene Association) är den acceptabla metoden för ett slutet utrymme 20 fullständiga luftbyten per timme eller ett var tredje minut.

F. Hur installerar man denna fläkt?

A.

F. Kan en fläkt placeras vertikalt ovanför ett brunn?

S. Ja, om den stöds på ett säkert sätt, med adekvat in-/utstigning, vibrationer, rörelser och viktminskning.

F. Hur länge ska du ventilera ett slutet utrymme?

S. Enligt AIHA (American Industrial Hygiene Association) är den acceptabla metoden för ett slutet utrymme 20 fullständiga luftbyten per timme eller ett var tredje minut.

F. Vilka faktorer bör beaktas när du väljer Allegro 9539-12 plastfläkt?

A.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9539-12 Fläkt med begränsat utrymme, axiell, 3425 rpm, 115V AC, 1 HP
7 626 kr /enhet