ALLEGRO SAFETY 9546-15 DC axiell fläkt i plast, 12 tums diameter, med behållare och 15 fot kanal | AG8FVF

ALLEGRO SAFETY 9546-15 DC axiell fläkt av plast, 12 tums diameter, med behållare och 15 fot kanal

Finns i lager
Artikel: AG8FVF Modell: 9546-15

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 098 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBegränsad rymdfläkt
FärgOrange
Ledningslängd15 ft.
Nuvarande ritad22A
Kanal Dia.12 "
KanalmaterialVinyl, polyester
Fläktmaterialpolypropylen
FinishPVC-belagd
Säkringsförstärkare30A
SäkringstypInline 30A
GrillfinishFörkromad
GrillmaterialStål
Höjd17 "
HP1 / 4 hp
Längd27 "
Materialpolyeten
Max. Flöde i fri luftCFM 1330
Max. Varvtal3800 RPM
Antal Blades6
Byt typInbyggd On/Off Rocker
TypAxial
Spänning12V DC
Bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 39
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)88.9
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
ALLEGRO SAFETY 9546-25 DC axiell fläkt i plast, 12 tums diameter, med behållare och 25 fot kanal | AG8FVG 9546-2513 051 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9546-15 DC axiell fläkt av plast, 12 tums diameter, med behållare och 15 fot kanal
12 098 kr /enhet