Användningsområden:
Allegro 9600-500 platta kanalsystem är idealiskt för att tillföra frisk luft till ett begränsat utrymme eller för att avlägsna ångor, rök eller smutsig luft från en viss plats. Denna kanalisering används i tillfälliga installationer, utan krav på permanent montering av kanalisering, såsom i vattenrestaureringsprojekt och byggnadsrenoveringar.
Denna platta ledning förblir opåverkad när den utsätts för fukt och de flesta kemikalier. De är också resistenta mot bakterie- och svamptillväxt och kan därför användas i matberedningsområden.
Kompatibla tillbehör:
- Allegro 9600-500 läggs platt kanalsystem är fäst till en fläkt/fläkt med begränsat utrymme 16 or 20 tum diameter.
- Ett fläktfilter eller filterlåda kan också läggas till kanalen för att rengöra den tillförda luften och ta bort föroreningar som damm och andra partiklar.
- Y-kanalanslutningar monteras på kanalerna för att fördela luftflödet i flera riktningar.
Standarder och godkännanden:
Allegro 9500-500 platta kanaler är monterade på fläktar och fläktar med begränsat utrymme som är OSHA & ANSI-certifierade och UL & cUL-listade för miljöhälsa, användarsäkerhet och effektiva prestanda för fläktarna och fläktarna. De explosionssäkra fläktarna uppfyller dessutom kraven på farlig plats och är certifierade enligt CSA-standarder för att säkerställa maximal säkerhet och kvalitet för fläktarna.
Installation:
- Allegro 9600-500 lägg platt kanalisering fästs på begränsade rymdfläktar / fläktar som använder ett klämtillbehör för tillfällig installation.
- Sedan slås fläkten på och kanalen börjar tillföra / släppa ut luft till önskad plats.
- Kanalen kollapsar utan lufttillförsel och kan enkelt tas bort för att använda den någon annanstans eller vid behov.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Allegro 9600-500 kanalsystem finns tillgängliga på Raptor Supplies?
S. Vi levererar också Allegro 9500-500 lägg platt kanal för montering med fläktar och fläktar med begränsat utrymme med en diameter på 14 tum. Raptor Supplies tar även hand om dina permanenta installationskrav genom att leverera Allegros kanalsystem med icke hopfällbar design.
F. Vad betyder CFM-betyget för en fläkt/fläkt?
A. Kubikfot per minut eller CFM representerar mängden luft som kan flyttas genom ett rum när en fläkt/fläkt körs med högsta hastighet. För att effektivt kyla ett rum bör fläkten CFM väljas med hänsyn till rummets utrymme/storlek. CFM för fläktar är ett avgörande mått för att avgöra om luft snabbt kan cirkuleras i utrymmet.
F. Vart ska ventilationen riktas i ett slutet utrymme?
A. Luftintags- och utblåsningsutrustning (forcerad luft och/eller utblåsning) bör riktas mot omedelbar närhet av varje ingång i det slutna utrymmet.
F. Vilken effekt har kanalisering på fläktens effekt?
A. Flera faktorer som kan påverka den totala effekten av en fläkt. Generellt sett påverkar antalet böjar och längden av kanaler som är fästa vid en fläkt negativt dess effekt. Den största minskningen av effekt sker efter den första tillsatsen av kanal eller böjar, därefter är fallet mycket mindre.
F. Är det bättre att ventilera eller dra ut luft med Allegro 9600-500 platta kanalsystem?
A. Plana kanaler bör användas för positiv ventilation i trånga utrymmen. De är också lämpliga för att avlägsna ångor eller giftig luft.
F. Vad är statiskt ledande ledningar?
A. Statiskt ledande kanalisering är utrustade med starka jordledningar för att ladda ur statisk elektricitet och förhindra oavsiktliga gnistor på farliga platser. De har också en speciell beläggning för högre temperaturbeständighet. De används vanligtvis på platser där giftiga eller explosiva gaser genereras.
F. Vad är skillnaden mellan Allegro lay flat och standardkanaler?
A. En platt kanal har en hopfällbar design som ligger plant när luftflödet från en fläkt/fläkt stannar. Den används vanligtvis i tillfälliga applikationer som inte kräver permanent anslutning till fläkten. Å andra sidan har standardkanalerna infällbar, icke-hopfällbar design som bibehåller sin form även när luftflödet stannar.
F. Hur kan användare välja rätt variant för deras behov?
S. Användare kan välja en kanal baserad på diametern på den fläkt med begränsat utrymme som krävs. Det kan bestämmas genom att kontrollera luftförbrukningen vid olika inloppstryck. Uppgifterna om 'luftförbrukning' indikerar mängden farlig luft/ångor som en fläkt kan förbruka för att avgasa industriella slutna utrymmen. En annan punkt att notera när du väljer en kanal är den totala volymen av det utrymme som ska ventileras.
F. Varför Allegro 9600-500-kanalen är 22 tum i diameter när den passar fläktar med 16 eller 20 tums diameter?
A. Allegro 9600-500 plattrör har en diameter på 22 tum när den är platt, men den kan faktiskt passa på 16 / 20 tums fläktar. Dess diameter ökar i tillplattat tillstånd när luftflödet ändrar kanalens form.
F. Hur fungerar Allegro-fläktkanalen?
A. Allegro 9500-500 platta kanaler ansluts till fläktar eller fläktar med begränsat utrymme med hjälp av kanalklämmor eller andra tillbehör. Den ändras till en cylindrisk ventilationsslang när fläkten börjar tillföra luft. Den återgår till sin ursprungliga form när fläkten stängs av. Denna kanal kan enkelt flyttas från en plats till en annan om det behövs.
F. Hur installerar jag denna platta kanalisering?
A.
- Denna kanal är fäst vid fläktar/fläktar med begränsat utrymme med hjälp av ett klämtillbehör för tillfällig installation.
- Sedan slås fläkten på och kanalen börjar tillföra / släppa ut luft till önskad plats.
- Kanalen kollapsar utan lufttillförsel och kan enkelt tas bort för användning på annat håll eller vid behov.
F. Hur underhåller jag Allegro 9600-500 platta kanaler?
A.
- Utför regelbundna visuella inspektioner för att se efter tecken på skador, slitage eller försämring.
- Rengör kanalen med ett milt rengöringsmedel eller rengöringslösning med vatten för att ta bort smuts, damm eller skräp.
- Skölj kanalerna noggrant med rent vatten för att eliminera eventuella rester från rengöringslösningen.
- Låt kanalen lufttorka helt innan förvaring eller återanvändning för att förhindra tillväxt av mögel eller mögel.
- Förvara kanalen på ett rent, torrt område borta från direkt solljus och extrema temperaturer när den inte används.
- Håll kanalen borta från vassa föremål eller ytor som kan punktera eller skada den.
- Inspektera kanalernas anslutningar och fästen för att säkerställa att de är säkra och intakta.
- Byt ut alla skadade eller mycket slitna delar av kanalen med nya för optimal prestanda och säkerhet.
- Följ alltid de specifika underhållsrekommendationerna och procedurerna som tillhandahålls av tillverkaren för Allegro 9600-500 platta kanaler.
F. Vilka punkter bör man tänka på när man väljer en platt kanal?
A.
- Utvärdera ledningsmaterialets förenlighet med den avsedda miljön och transporterade ämnen.
- Bestäm önskad storlek och diameter baserat på luftflödesvolym och utrymmesbegränsningar.
- Bedöm kanalens flexibilitet för att navigera i kurvor och böjar utan luftflödesbegränsningar.
- Tänk på kanalmaterialets förmåga att motstå önskat temperaturområde och motstå kemikalier eller frätande ämnen.
- Bestäm om brandbeständiga egenskaper är nödvändiga för ökad säkerhet.
- Se till att kanalen tål det avsedda luftflödestrycket utan läckor eller fel.
- Tänk på den nödvändiga längden och enkel transport om kanalen behöver flyttas ofta.
- Välj ett material som tål utomhusförhållanden och UV-strålning utan nedbrytning.
- Kontrollera om relevanta branschcertifieringar och överensstämmelse med tillämpliga standarder.
- Tänk på kostnaden för kanalen samtidigt som du säkerställer att den uppfyller kraven på prestanda och hållbarhet.