ALLEGRO SAFETY 9500-500 Lay Flat Ducting, 500 fot, 22 tum Diameter | AG8FJT 40JK48

ALLEGRO 9500-500 Lay Flat Ducting, 500 fot, 22 tum diameter

Finns i lager
Artikel: AG8FJT Modell: 9500-500Korsreferens: 40JK48

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 245 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLägg platt kanal
Diameter14 "
Längd500 ft.
Materialpolyeten
Temp. Räckvidd41 grader Till 150 grader. F
Tjocklek2 tusen
Bredd22 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod3901105020
URSPRUNGSLANDUS

Kompatibla tillbehör:

  • Allegro fläktar för begränsat utrymme: Dessa fläktar eller fläktar inkluderar enheter med en diameter på 8 och 12 tum som är lämpliga med märkets 9500-500 platta kanaler.
  • Blåsfilter/filterboxar: De kan läggas till kanalen för att rengöra den tillförda luften och ta bort föroreningar som damm och andra partiklar.
  • Allegro Y-kanalkontakter: De är monterade på kanalerna för att fördela luftflödet i flera riktningar.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är skillnaden mellan Allegro lay flat och standardkanaler?

A. Lay flat kanal har en hopfällbar design som ligger plant när luftflödet från en fläkt/fläkt stannar. Det används vanligtvis i tillfälliga applikationer. Standardkanalerna har en infällbar, icke-hopfällbar design som bibehåller sin form även när luftflödet stannar.

Produktvarianter

ProduktModellDiameterTjocklekPris
ALLEGRO SAFETY 9600-500 Layflat kanal, passar 16 och 20 tums blåsmaskiner, 500 fots längd | AG8FVV 40JK47 9600-50020 "4 tusen6 509 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO 9500-500 Lay Flat Ducting, 500 fot, 22 tum diameter
2 245 kr /enhet