ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6120 Metrisk packningsskärsats, kraftigt, utan skärbräda, 6 till 635 mm skärdiameter. | AG8XTC

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6120 Metrisk packningsskärsats, kraftigt, utan skärbräda, 6 till 635 mm skärdiameter.

Finns i lager
Artikel: AG8XTC Modell: AX6120

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 950 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk packningssnitt
Blockera materialMässing
Brädstorlek457mm x 457mm
Body MaterialMässing
Beläggning FinishFörkromad
SkärbrädaJa
FinishFörkromad
Höjd3 1 / 2 "
Längd18 1 / 2 "
Max. Arbetstjocklek3 / 4 "
Maximal skärdiameter635mm
Minsta skärdiameter0mm
Antal bitar30
System för mätningmetrisk
Typmetrisk
Bredd18 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.09
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)46.99
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellMaximal skärdiameterMinsta skärdiameterAntal bitarBody MaterialBeläggning FinishMax. ArbetstjocklekPris
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6110 Metrisk packningsskärsats, Heavy Duty, ingen skärbräda, 6 till 330 mm skärdiameter. | AG8XTB AX6110330mm0mm---3 / 4 "3 716 kr
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6130 Metrisk packningsskärsats, kraftigt, utan skärbräda, 6 till 940 mm skärdiameter. | AG8XTD AX6130940mm0mm---3 / 4 "4 133 kr
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6140 Metrisk packningsskärsats, Heavy Duty, utan skärbräda, 6 till 1245 mm skärdiameter. | AG8XTE AX61401245mm0mm---3 / 4 "4 373 kr
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6150 Metrisk packningsskärsats, Heavy Duty, ingen skärbräda, 6 till 1550 mm skärdiameter. | AG8XTF AX61501550mm0mm---3 / 4 "4 560 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6120 Metrisk packningsskärsats, kraftigt, utan skärbräda, 6 till 635 mm skärdiameter.
3 950 kr /enhet