Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALPHA FITTINGS 80192-06 Snabbkoppling Montering (f) npt 1/4 Mässing | AF6VCV 20JY76

ALPHA FITTINGS 80192-06 Quick Disconnect Fitting (f)npt 1/4 Mässing

Finns i lager
Artikel: AF6VCV Modell: 80192-06Korsreferens: 20JY76
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
290SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkopplingskropp
Kroppsstorlek1 / 4 "
FinishNickelpläterad
Slangkoppling(F) NPT
UtbytestypTru-Flate och Industrial
LåsningstypSleeve
MaterialMässing
Max. Flöde21 cfm
Max. Tryck250 psi
Rörstorlek3 / 8 "
TätningarNBR70
Temp. Räckvidd0 grader till 160 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8481301010

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekKroppsstorlekSlangkopplingRörstorlekPris
ALPHA FITTINGS 80191-04 Snabbkoppling Montering (m) npt 1/4 Mässing | AF6VCQ 20JY72 80191-04-1 / 4 "(M) NPT1 / 4 "244SEK
ALPHA FITTINGS 80191-06 Snabbkoppling Montering (m) npt 1/4 Mässing | AF6VCR 20JY73 80191-06-1 / 4 "(M) NPT3 / 8 "273SEK
ALPHA FITTINGS 80191-08 Snabbkopplingsbeslag (m) npt 1/4 Mässing | AF6VCT 20JY74 80191-08-1 / 4 "(M) NPT1 / 2 "302SEK
ALPHA FITTINGS 80192-04 Snabbkoppling Montering (f) npt 1/4 Mässing | AF6VCU 20JY75 80192-04-1 / 4 "(F) NPT1 / 4 "245SEK
ALPHA FITTINGS 80192-08 Snabbkoppling Montering (f) npt 1/4 Mässing | AF6VCW 20JY77 80192-08-1 / 4 "(F) NPT1 / 2 "279SEK
ALPHA FITTINGS 80193-04 Snabbkoppling Monteringsklämma 1/4 Mässing | AF6VCX 20JY78 80193-041 / 4 "1 / 4 "Slanghår-250SEK
ALPHA FITTINGS 80193-06 Snabbkoppling Monteringsklämma 1/4 Mässing | AF6VCY 20JY79 80193-063 / 8 "1 / 4 "Slanghår-260SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALPHA FITTINGS 80192-06 Quick Disconnect Fitting (f)npt 1/4 Mässing
290SEK /enhet