Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX OLS20 Strömförsörjning Off Line | AD9LDU 4TGH1

ALTRONIX OLS20 strömförsörjning offline

Finns i lager
Artikel: AD9LDU Modell: OLS20Korsreferens: 4TGH1
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
799SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning Off Line 12/24 VDC @ 1/.5Av 115V
Batterier krävsNej
Höjd1.3 "
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
Längd3.1 "
MaterialFenol eller glasfiber
Antal utgångar12 VDC eller 24 VDC
Utgångsström12 VDC @ 1A eller 24 VDC @ 500mA
UnderkategoriStrömförsörjning / laddare
TypOff-line strömförsörjning / laddare
Spänningsutgång12 VDC eller 24 VDC
Bredd2.6 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)7.94
Fartygets bredd (cm)4.45
HS-kod8504409580
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdArtikelLängdAntal utgångarUtgångsströmSpänningsutgångBreddPris
ALTRONIX OLS200 Strömförsörjning Off Line 12vdc @ 10a 115v | AD9LDV 4TGH2 OLS2002.13 "Strömförsörjning Off Line 12 VDC @ 10A 115V8.1 "12 VDC10A12 VDC4.1 "3 089 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX OLS20 strömförsörjning offline
799SEK /enhet