Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX OLS200 Strömförsörjning Off Line 12vdc @ 10a 115v | AD9LDV 4TGH2

ALTRONIX OLS200 Strömförsörjning Off Line 12vdc @ 10a 115v

Finns i lager
Artikel: AD9LDV Modell: OLS200Korsreferens: 4TGH2
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
3 089 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning Off Line 12 VDC @ 10A 115V
Batterier krävsNej
Höjd2.13 "
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
Längd8.1 "
MaterialFenol eller glasfiber
Antal utgångar12 VDC
Utgångsström10A
UnderkategoriStrömförsörjning / laddare
TypOff-line strömförsörjning / laddare
Spänningsutgång12 VDC
Bredd4.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4995
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8504409580
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdArtikelLängdAntal utgångarUtgångsströmSpänningsutgångBreddPris
ALTRONIX OLS20 Strömförsörjning Off Line | AD9LDU 4TGH1 OLS201.3 "Strömförsörjning Off Line 12/24 VDC @ 1/.5Av 115V3.1 "12 VDC eller 24 VDC12 VDC @ 1A eller 24 VDC @ 500mA12 VDC eller 24 VDC2.6 "799SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX OLS200 Strömförsörjning Off Line 12vdc @ 10a 115v
3 089 kr /enhet