Altronix SMP5 strömförsörjning ger reglerad ström vid flera spänningsalternativ, inklusive 6VDC, 12VDC eller 24VDC, allt med en maximal strömutgång på 4A. Denna strömförsörjning är idealisk för elektroniska och säkerhetsapplikationer som kräver pålitliga och stabila strömkällor.
Funktioner:
- Altronix SMP5 strömförsörjning har mångsidig spänningsomvandling, vilket gör att användare kan välja 6VDC, 12VDC eller 24VDC utgångar, vilket gör den anpassningsbar till olika elektroniska enheter.
- Denna nätladdare erbjuder en robust 4A matningsström, vilket säkerställer tillräcklig ström för krävande applikationer som passerkontroll, säkerhet och CCTV-system.
- Den levereras med en inbyggd laddare för förseglade blybatterier eller batterier av geltyp, vilket ger reservkraft under elavbrott.
- Denna enhet erbjuder filtrerade och elektroniskt reglerade utgångar, vilket säkerställer en stabil och ren strömförsörjning till anslutna tillbehör.
- Den har kortslutnings- och termiska överbelastningsskydd, vilket förbättrar säkerheten och livslängden för anslutna enheter.
- Denna strömförsörjning erbjuder noll spänningsfall vid byte till batteribackup, vilket säkerställer sömlös drift under strömavbrott.
- Den är designad med en extremt kompakt formfaktor, vilket gör den lämplig för installationer med begränsat utrymme och den inkluderar batterikablar för bekväm installation.
Vanliga frågor och svar:
F. Kan jag samtidigt använda SMP5-strömförsörjningen för 6VDC, 12VDC och 24VDC applikationer?
S. Nej, SMP5 är konfigurerad för att ge en enda utspänning åt gången, valbar bland de tre alternativen.
F. Vilka typer av batterier är kompatibla med den inbyggda laddaren för batteribackup?
S. Den inbyggda laddaren är kompatibel med förseglade blysyra- eller gelbatterier, vilket ger flexibilitet vid val av reservkraftkälla.
F. Finns det LED-indikatorer för att övervaka statusen för SMP5-laddaren?
S. Ja, SMP5-strömförsörjningen är utrustad med LED-indikatorer för AC-ingång och DC-utgång, vilket gör att användare enkelt kan övervaka strömförsörjningens status.