Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX SMP7PMCTX Övervakad strömförsörjning/laddare, 12 / 24VDC vid 6A-utgång | AE2AGA 4WAY9

ALTRONIX SMP7PMCTX Övervakad strömförsörjning/laddare, 12/24VDC vid 6A-utgång

Finns i lager
Artikel: AE2AGA Modell: SMP7PMCTXKorsreferens: 4WAY9

Få det Maj 14, Tisdag
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
5 026 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning 12 VDC Eller 24 VDC @ 6A Övervakad
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)3.25
Kapslingshöjd (in.)13.50
Kapslingsbredd (in.)13.00
FinishGrey
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
MaterialStål
Antal utgångar12 VDC eller 24 VDC
Utgångsström6A
UnderkategoriStrömförsörjning / laddare
TypStrömförsörjning / laddare
Spänningsutgång12 VDC eller 24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.635
Fartygets höjd (cm)37.34
Fartygets längd (cm)33.66
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelUtgångsströmPris
ALTRONIX SMP5PMCTX Strömförsörjningsladdare, Single Output, 12VDC eller 24VDC Output | AE2AFW 4WAY4 SMP5PMCTXStrömförsörjning 12 VDC Eller 24 VDC @ 4A Övervakad4A4 089 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX SMP7PMCTX Övervakad strömförsörjning/laddare, 12/24VDC vid 6A-utgång
5 026 kr /enhet