Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMERICAN DRILL BUSHING 23333 Hoist Ring, 10000 lbs. Load Capacity, 1-8 Thread Size, 230 ft. lbs. Torque | CD6KDD

ADB LYFTRINGAR MFG. 23333 Lyftring, 10000 lbs. Lastkapacitet, 1-8 trådstorlek, 230 ft. lbs. Vridmoment

Finns i lager
Artikel: CD6KDD Modell: 23333
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
4 334 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHissring
FinishSvartoxid
Inre längd4.4 "
Inre bredd2.37 "
Lastkapacitet10000 Ibs
Material4140 Legeringsstål
Movement360 grader Snurrar, 180 grader. Pivoter
Totala höjden10.4 "
System för mätningImperial
Tjocklek1"
gäng~~POS=TRUNC2.29 "
Tråd storlek1-8
Vridmoment230 fot
Bredd5.14 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)23.14
Fartygets längd (cm)8.36
Fartygets bredd (cm)15.6
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Modeller med långa streck

Funktioner:

  • Material: Höghållfast legerat stål
  • Designfaktor: 5:1, magnetiska partiklar inspekterade enligt ASTM E1444, svängbara lyftringar bibehåller samma märklast från 0 till 90 grader från bultens axel, standardtolerans +- 030 tum om inget annat anges.
  • Finish: Black Oxide finish för korrosionsbeständighet*
  • Rörelseområde: Sväng 360°, vrid 180° under belastning
  • Specifikationer: Uppfyller militärspecifikation nr. MIL-STD 209, uppfyller ANSI/ASME B30.26
  • 200 % provbelastningstestad
  • Individuellt serienummer
  • Alla dimensioner är ungefärliga – variationer påverkar inte användning eller designfaktor.
  • Finns även i ett brett utbud av plätering – t.ex. kadmium, titan-kadmium, nickel, etc.

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetTråd storlekVridmomentBreddInre breddgäng~~POS=TRUNCInre längdTotala höjdenPris
AMERICAN DRILL BUSHING 23050 Hoist Ring, 550 lbs. Lastkapacitet, 1/4-20 gängstorlek, 5 ft. lbs. Vridmoment | CD7BRX 23050550 Ibs1 / 4-205 fot1.84 "0.75 "0.54 "1.33 "3.21 "1 493 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 23051 Hoist Ring, 800 lbs. Lastkapacitet, 5/16-18 gängstorlek, 7 ft. lbs. Vridmoment | CD7BRY 23051800 Ibs5 / 16-187 fot1.84 "0.75 "0.29 "1.27 "2.96 "1 501 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 23052 Hoist Ring, 800 lbs. Lastkapacitet, 5/16-18 gängstorlek, 7 ft. lbs. Vridmoment | CD6KBU 23052800 Ibs5 / 16-187 fot1.84 "0.75 "0.54 "1.27 "3.21 "1 512 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 23053 Hoist Ring, 1000 lbs. Lastkapacitet, 3/8-16 gängstorlek, 12 ft. lbs. Vridmoment | CD6KBV 230531000 Ibs3 / 8-1612 fot1.84 "0.75 "0.54 "1.21 "3.21 "1 512 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 23301 Hoist Ring, 2500 lbs. Lastkapacitet, 1/2-13 gängstorlek, 28 ft. lbs. Vridmoment | CD6KBW 233012500 kg1 / 2-1328 fot2.58 "1.25 "1.07 "1.84 "4.84 "1 878 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 23004 Hoist Ring, 2500 lbs. Lastkapacitet, 1/2-13 gängstorlek, 28 ft. lbs. Vridmoment | CD6KBX 230042500 kg1 / 2-1328 fot3.52 "1.5 "0.78 "2.31 "5.56 "1 802 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 23322 Hoist Ring, 2500 lbs. Lastkapacitet, 1/2-13 gängstorlek, 28 ft. lbs. Vridmoment | CD6KBY 233222500 kg1 / 2-1328 fot3.52 "1.5 "0.78 "4.25 "7.5 "2 068 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADB LYFTRINGAR MFG. 23333 Lyftring, 10000 lbs. Lastkapacitet, 1-8 trådstorlek, 230 ft. lbs. Vridmoment
4 334 kr /enhet