Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMERICAN DRILL BUSHING 33107CT Hoist Ring, 10000 lbs. Lastkapacitet, 1 tum trådstorlek, 230 ft. lbs. Vridmoment | CD6KTF

ADB LYFTRINGAR MFG. 33107CT lyftring, 10000 1 lbs. Lastkapacitet, 230 tum trådstorlek, XNUMX ft. lbs. Vridmoment

Finns i lager
Artikel: CD6KTF Modell: 33107CT
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
3 338 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHissring
FinishSvartoxid
Inre längd2.95 "
Inre bredd2.81 "
Lastkapacitet10000 Ibs
MaterialLegerat stål
Movement360 grader Snurrar, 180 grader. Pivoter
Totala höjden12 "
System för mätningImperial
Tjocklek1"
gäng~~POS=TRUNC5"
Tråd storlek1
Vridmoment230 fot
Bredd5.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.78
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)6.4
URSPRUNGSLANDUS

Funktioner:

  • Material: Smidet och bearbetat höghållfast legerat stål
  • Designfaktor: Minsta designfaktor = 5:1, magnetisk partikel inspekterad enligt ASTM E1444, lyftringar bibehåller samma nominella belastning från 0 till 90 grader från bultens axel, standardspolens gängstorlekar från 3/4? till 1 1/2?
  • Rörelseomfång: Sväng 180° & sväng 360° för att kompensera för lutning, drag och svängning vid lyft av obalanserad last.
  • Finish: Black Oxide
  • Typiska applikationer: ADB-spolbultar ingår för att säkerställa produktens integritet. Utmärkt för tillfällig infästning på stål och konstruktionsmaterial.
  • Alla dimensioner är ungefärliga – variationer påverkar inte användning eller designfaktor.

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetTråd storlekVridmomentBreddInre breddgäng~~POS=TRUNCInre längdTotala höjdenPris
AMERICAN DRILL BUSHING 33716CT Hoist Ring, 5000 lbs. Lastkapacitet, 3/4 tum trådstorlek, 100 ft. lbs. Vridmoment | CD6KTE 33716CT5000 Ibs3 / 4 "100 fot3.5 "1.89 "4"2.31 "9.31 "1 610 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 33401CT Hoist Ring, 15000 lbs. Lastkapacitet, 1-1/4 tum trådstorlek, 470 ft. lbs. Vridmoment | CD6KTG 33401CT15000 Ibs1 1 / 4 "470 fot6.75 "3.88 "6"3.74 "15.22 "4 738 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 33424CT Hoist Ring, 24000 lbs. Lastkapacitet, 1-1/2 tum trådstorlek, 800 ft. lbs. Vridmoment | CD6KTH 33424CT24000 Ibs1 1 / 2 "800 fot6.75 "3.88 "7"3.49 "16.22 "5 532 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADB LYFTRINGAR MFG. 33107CT lyftring, 10000 1 lbs. Lastkapacitet, 230 tum trådstorlek, XNUMX ft. lbs. Vridmoment
3 338 kr /enhet