ADB LYFTRINGAR MFG. 36870 Sax- och kedjesling med bygel, 5 fots höjd

Artikel: CD6KTZ Modell: 36870
7 294 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUPPSÄTTNING VERKTYG
System för mätningImperial

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Funktioner:

  • Material: Smidet höghållfast stål
  • Beskrivning: FAST-LOK® vägplåtslyftsystem är det ultimata inom bekvämlighet och säkerhet för att placera, flytta och förvara vägskyltar. ADB-platta och verktyg är den högsta tillgängliga kapaciteten med en 5:1 designfaktor. Möjliggör snabb enhandsmontering, verktygsfri installation och borttagning och är lätt att rengöra. Eliminerar behovet av att bända upp plåten för fastsättning och nödvändig minimal plåtförberedelse – skär bara ett hål och svetsa i plåten. Ger en hinderfri plåtyta för förvaring
  • Designfaktor: Minimum 5:1, nominell belastning: 10,000 XNUMX lbs.
  • Finish: Black Oxide
  • Alla dimensioner är ungefärliga – variationer påverkar inte användning eller designfaktor.

Produktvarianter

ProduktModellMovementSäkerhetsfaktorPris
AMERICAN DRILL BUSHING 36690 Fast-lok & Chain Sling Assembly With Screw Pin Shackle, 5 Feet Height | CD6KTV 36690---7 131 kr
RFQ
AMERICAN DRILL BUSHING 36692 Fast-lok & Chain Sling Assembly With Shackle, 5 Feet Height | CD6KTW 36692---6 924 kr
RFQ
AMERIKANSK BORRBUSSNING 36906 Fast-Lok System | CD6KTY 36906---5 007 kr
RFQ
AMERICAN DRILL BUSHING 36865 Scissor-Lok System, 10000 kg. Kapacitet | CD6KUD 36865---5 007 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADB LYFTRINGAR MFG. 36870 Sax- och kedjesling med bygel, 5 fots höjd
7 294 kr /enhet