ADB HOIST RINGS MFG. 5201452-BK Screw Pin Type Bolt For Shackle, 7/8 Inch Size

Artikel: CD6KTU Modell: 5201452-BK
311SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Funktioner:

  • Material: Smidet höghållfast stål
  • Beskrivning: FAST-LOK® vägplåtslyftsystem är det ultimata inom bekvämlighet och säkerhet för att placera, flytta och förvara vägskyltar. ADB-platta och verktyg är den högsta tillgängliga kapaciteten med en 5:1 designfaktor. Möjliggör snabb enhandsmontering, verktygsfri installation och borttagning och är lätt att rengöra. Eliminerar behovet av att bända upp plåten för fastsättning och nödvändig minimal plåtförberedelse – skär bara ett hål och svetsa i plåten. Ger en hinderfri plåtyta för förvaring
  • Designfaktor: Minimum 5:1, nominell belastning: 10,000 XNUMX lbs.
  • Finish: Black Oxide
  • Alla dimensioner är ungefärliga – variationer påverkar inte användning eller designfaktor.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADB HOIST RINGS MFG. 5201452-BK Screw Pin Type Bolt For Shackle, 7/8 Inch Size
311SEK /enhet