Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMERICAN DRILL BUSHING EN33312 Hoist Ring, 1000 lbs. Lastkapacitet, 3/8-16 gängstorlek, 12 ft. lbs. Vridmoment | CD6KND

ADB LYFTRINGAR MFG. EN33312 lyftring, 1000 lbs. Lastkapacitet, 3/8-16 gängstorlek, 12 ft. lbs. Vridmoment

Finns i lager
Artikel: CD6KND Modell: EN33312
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
1 281 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHissring
Klass1
GradeB
Inre längd1.45 "
Inre bredd1.25 "
Lastkapacitet1000 Ibs
Material4140 Legeringsstål
Movement360 grader Snurrar, 180 grader. Pivoter
Totala höjden3.79 "
System för mätningImperial
Tjocklek0.44 "
gäng~~POS=TRUNC0.56 "
Tråd storlek3 / 8-16
Vridmoment12 fot
Bredd2.29 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.261
Fartygets höjd (cm)12.17
Fartygets längd (cm)8.36
Fartygets bredd (cm)6.4
URSPRUNGSLANDUS

Funktioner:

  • Smidd och bearbetad lyftring av höghållfast legerat stål
  • Korrosionsbeständig plätering – elektrolöst nickel (AMS-C-26074 klass 1 klass B)
  • 200 % provbelastningstestad
  • Individuellt serialiserad
  • Andra standard- och metriska storlekar tillgängliga
  • Välj storlekar från 550-30,000 XNUMX lbs
  • Vridbar 360°, vridbar 180°
  • Lätt att demontera och återmontera för inspektion
  • Kompilerar med ASME-B30.26
  • 5:1 Designfaktor
  • Till skillnad från ögonbultar bibehåller svängbara lyftringar full kapacitet vid 0-90 grader från bultens axel.

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetTråd storlekVridmomentBreddInre breddgäng~~POS=TRUNCInre längdTotala höjdenPris
AMERICAN DRILL BUSHING EN33112 Hoist Ring, 550 lbs. Lastkapacitet, 1/4-20 gängstorlek, 5 ft. lbs. Vridmoment | CD6KNB EN33112550 Ibs1 / 4-205 fot2.29 "1.25 "0.56 "1.57 "3.79 "1 281 kr
AMERICAN DRILL BUSHING EN33212 Hoist Ring, 800 lbs. Lastkapacitet, 5/16-18 gängstorlek, 7 ft. lbs. Vridmoment | CD6KNC EN33212800 Ibs5 / 16-187 fot2.29 "1.25 "0.56 "1.51 "3.79 "1 281 kr
AMERICAN DRILL BUSHING EN33512 Hoist Ring, 2500 lbs. Lastkapacitet, 1/2-13 gängstorlek, 28 ft. lbs. Vridmoment | CD6KNE EN335122500 kg1 / 2-1328 fot3.5 "1.89 "0.75 "2.56 "6.06 "1 611 kr
AMERICAN DRILL BUSHING EN33614 Hoist Ring, 4000 lbs. Lastkapacitet, 5/8-11 gängstorlek, 60 ft. lbs. Vridmoment | CD6KNF EN336144000 Ibs5 / 8-1160 fot3.5 "1.89 "1"2.44 "6.31 "1 611 kr
AMERICAN DRILL BUSHING EN33714 Hoist Ring, 5000 lbs. Lastkapacitet, 3/4-10 trådstorlek, 100 ft. lbs. Vridmoment | CD6KNG EN337145000 Ibs3 / 4-10100 fot3.5 "1.89 "1"2.31 "6.31 "1 611 kr
AMERICAN DRILL BUSHING EN33102 Hoist Ring, 7000 lbs. Lastkapacitet, 3/4-10 trådstorlek, 100 ft. lbs. Vridmoment | CD6KNH EN331027000 Ibs3 / 4-10100 fot5.1 "2.81 "1.2 "3.57 "8.57 "3 968 kr
AMERICAN DRILL BUSHING EN33104 Hoist Ring, 8000 lbs. Lastkapacitet, 7/8-9 gängstorlek, 160 ft. lbs. Vridmoment | CD6KNJ EN331048000 Ibs7 / 8-9160 fot5.1 "2.81 "0.95 "3.32 "8.32 "3 968 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADB LYFTRINGAR MFG. EN33312 lyftring, 1000 lbs. Lastkapacitet, 3/8-16 gängstorlek, 12 ft. lbs. Vridmoment
1 281 kr /enhet