AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-3-3-EXP Roof Exhauster, Direct Drive, Explosion Proof, Size 24 Inch, 3 Phase, 3 HP | AG3QJB 33TE10

AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-3-3-EXP Takavluftare, direktdrift, explosionssäker, storlek 24 tum, 3-fas, 3 hk

Finns i lager
Artikel: AG3QJB Modell: AM-24-3-3-EXPKorsreferens: 33TE10

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

47 487 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgasventilator
Hopsatt / Omonteradmonterade
Bashöjd39.5 "
Baslängd39 "
Basbredd39 "
Blad Dia.24 "
CFM @ 0.000-in. SP10500
CFM @ 0.125-in. SP9800
CFM @ 0.250-in. SP9500
CFM @ 0.375-in. SP9100
CFM @ 0.500-in. SP8700
CFM-intervall10500-8700
VäxeltypDirekt
Fläkt RPM1725
Husets materialKraftigt stål
HP3
Max. BHP2.85
Max. Driftförstärkare4.2
Motor HP3
motor Hz60
Motorvarvtal1725
motortypExplosionssäker
motor~~POS=TRUNC230/460
MonteringsplatsTak
Totala höjden39.5 "
Fas3
Propeller Dia.24 "
RPM-räckvidd1725
Axeldia. Sheave End1.125 "
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.52
VarvtalsregleringN
HastighetsstyrbarN
TypAxial
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 144
Fartygets höjd (cm)111.76
Fartygets längd (cm)116.84
Fartygets bredd (cm)116.84
HS-kod8414901040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelCFM @ 0.375-in. SPBashöjdBaslängdCFM @ 0.500-in. SPCFM-intervallFläkt RPMHPPris
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-1-EXP Takavluftare, direktdrift, explosionssäker, storlek 18 tum, 1 fas, 1 hk | AG3QHT 33TE02 AM-18-1-1-EXPAvgasventilator360034.5 "33 "30004600-30001725138 708 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-1-TEFC Takavluftare, direktdriven, helt sluten, storlek 18 tum, 1 fas, 1 hk | AG3QHU 33TE03 AM-18-1-1-TEFCAvgasventilator360034.5 "33 "30004600-30011725135 440 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-3-EXP Takavluftare, direktdrift, explosionssäker, storlek 18 tum, 3-fas, 1 hk | AG3QHV 33TE04 AM-18-1-3-EXPAvgasventilator360034.5 "33 "30004600-30021725138 949 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-3-TEFC Takavluftare, direktdriven, helt sluten, storlek 18 tum, 3-fas, 1 hk | AG3QHW 33TE05 AM-18-1-3-TEFCAvgasventilator360034.5 "33 "30004600-30031725134 588 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-1-EXP Takavluftare, direktdrift, explosionssäker, storlek 24 tum, 1 fas, 1 hk | AG3QHX 33TE06 AM-24-1-1-EXPAvgasventilator585039.5 "39 "50007425-50001725142 499 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-1-TEFC Takavluftare, direktdriven, helt sluten, storlek 24 tum, 1 fas, 1 hk | AG3QHY 33TE07 AM-24-1-1-TEFCAvgasventilator585039.5 "39 "50007425-50001725138 417 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-3-EXP Takavluftare, direktdrift, explosionssäker, storlek 24 tum, 3-fas, 1 hk | AG3QHZ 33TE08 AM-24-1-3-EXPAvgasventilator585039.5 "39 "50007425-50001725142 248 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-3-3-EXP Takavluftare, direktdrift, explosionssäker, storlek 24 tum, 3-fas, 3 hk
47 487 kr /enhet