AMERICRAFT MANUFACTURING AMLL-60-7 1/2-3-TEFC takavluftare, direktdriven, helt sluten, storlek 60 tum, 3-fas, 7-1/2 hk | AG3QJU 33TE26

AMERICRAFT MANUFACTURING AMLL-60-7 1/2-3-TEFC takavluftare, direktdriven, helt sluten, storlek 60 tum, 3-fas, 7-1/2 hk

Artikel: AG3QJU Model: AMLL-60-7 1/2-3-TEFCKorsreferens: 33TE26
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

129 258 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgasventilator
Hopsatt / Omonteradmonterade
Bashöjd69.5 "
Baslängd75 "
Basbredd75 "
Blad Dia.60 "
CFM @ 0.000-in. SP47000
CFM @ 0.125-in. SP45500
CFM @ 0.250-in. SP43600
CFM @ 0.375-in. SP41000
CFM @ 0.500-in. SP38700
CFM-intervall47000-38700
VäxeltypDirekt
KapslingTEFC
Fläkt RPM870
Husets materialKraftigt stål
HP7-1/2
Max. BHP7.2
Max. Driftförstärkare14
Motor HP7.5
motor Hz60
Motorvarvtal870
motor~~POS=TRUNC230/460
MonteringsplatsTak
Totala höjden69.5 "
Fas3
Propeller Dia.60 "
RPM-räckvidd870
Axeldia. Sheave End1.625 "
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.85
VarvtalsregleringN
HastighetsstyrbarN
TypAxial
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 454.5
Fartygets höjd (cm)162.56
Fartygets längd (cm)205.74
Fartygets bredd (cm)205.74
HS-kod8414901040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelCFM @ 0.375-in. SPBashöjdBaslängdCFM @ 0.500-in. SPCFM-intervallFläkt RPMHPPris
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-1-EXP Takavluftare, direktdrift, explosionssäker, storlek 18 tum, 1 fas, 1 hk | AG3QHT 33TE02 AM-18-1-1-EXPAvgasventilator360034.5 "33 "30004600-30001725138 708 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-1-TEFC Takavluftare, direktdriven, helt sluten, storlek 18 tum, 1 fas, 1 hk | AG3QHU 33TE03 AM-18-1-1-TEFCAvgasventilator360034.5 "33 "30004600-30011725135 440 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-3-EXP Takavluftare, direktdrift, explosionssäker, storlek 18 tum, 3-fas, 1 hk | AG3QHV 33TE04 AM-18-1-3-EXPAvgasventilator360034.5 "33 "30004600-30021725138 949 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-3-TEFC Takavluftare, direktdriven, helt sluten, storlek 18 tum, 3-fas, 1 hk | AG3QHW 33TE05 AM-18-1-3-TEFCAvgasventilator360034.5 "33 "30004600-30031725134 588 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-1-EXP Takavluftare, direktdrift, explosionssäker, storlek 24 tum, 1 fas, 1 hk | AG3QHX 33TE06 AM-24-1-1-EXPAvgasventilator585039.5 "39 "50007425-50001725142 499 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-1-TEFC Takavluftare, direktdriven, helt sluten, storlek 24 tum, 1 fas, 1 hk | AG3QHY 33TE07 AM-24-1-1-TEFCAvgasventilator585039.5 "39 "50007425-50001725138 417 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-3-EXP Takavluftare, direktdrift, explosionssäker, storlek 24 tum, 3-fas, 1 hk | AG3QHZ 33TE08 AM-24-1-3-EXPAvgasventilator585039.5 "39 "50007425-50001725142 248 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING AMLL-60-7 1/2-3-TEFC takavluftare, direktdriven, helt sluten, storlek 60 tum, 3-fas, 7-1/2 hk
129 258 kr /enhet