AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-848-3-3-TEFC Roof Exhauster, Belt Drive, Size 48 Inch, 3 Phase, 3 HP | AG3QHL 33TD95

AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-848-3-3-TEFC Takavluftare, remdrift, storlek 48 tum, 3-fas, 3 hk

Finns i lager
Artikel: AG3QHL Modell: BRV-848-3-3-TEFCKorsreferens: 33TD95

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

70 260 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgasventilator
Hopsatt / Omonteradmonterade
Bashöjd57.25 "
Baslängd63 "
Basbredd63 "
Bearing TypeKuddfodral
Blad Dia.48 "
CFM @ 0.000-in. SP28150
CFM @ 0.125-in. SP25683
CFM @ 0.250-in. SP23615
CFM @ 0.375-in. SP20820
CFM @ 0.500-in. SP16930
CFM-intervall28150-16930
VäxeltypBälte
KapslingTEFC
Fläkt RPM680
Husets materialKraftigt stål
HP3
Max. BHP2.6
Max. Inloppstemp.70 grader F.
Max. Driftförstärkare4.2
Motor HP3
motor Hz60
Motorvarvtal1725
motor~~POS=TRUNC230/460
MonteringsplatsTak
Övergripande Dia.48 "
Totala höjden57.25 "
Fas3
Propeller Dia.48 "
PropellermaterialStål
RPM-räckvidd680
Axeldia. Propellerände (in.)1.125
Axeldia. Sheave End1.125 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.37
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.37
VarvtalsregleringN
HastighetsstyrbarN
TypAxial
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 243
Fartygets höjd (cm)160.02
Fartygets längd (cm)175.26
Fartygets bredd (cm)175.26
HS-kod8414901040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.375-in. SPBashöjdBaslängdCFM @ 0.500-in. SPCFM-intervallFläkt RPMHPMax. BHPPris
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-1-TEFC Takavluftare, remdrift, storlek 24 tum, 1 fas, 1/2 hk | AG3QGV 33TD79 BRV-824-1 / 2-1-TEFC404341.25 "39 "26006219-40439801/20.3938 005 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-3-TEFC Takavluftare, remdrift, storlek 24 tum, 3-fas, 1/2 hk | AG3QGW 33TD80 BRV-824-1 / 2-3-TEFC404341.25 "39 "26006219-40439801/20.3937 396 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-1-EXP Takavluftare, remdrift, storlek 24 tum, 1 fas, 1/2 hk | AG3QGX 33TD81 BRV-824-1 / 2-1-EXP404341.25 "39 "26006219-40439801/20.3941 797 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-3-EXP Takavluftare, remdrift, storlek 24 tum, 3-fas, 1/2 hk | AG3QGY 33TD82 BRV-824-1 / 2-3-EXP404341.25 "39 "26006219-40439801/20.3942 326 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-1-TEFC Takavluftare, remdrift, storlek 30 tum, 1 fas, 1 hk | AG3QGZ 33TD83 BRV-830-1-1-TEFC682845.25 "45 "518410668-518497510.7343 576 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-3-TEFC Takavluftare, remdrift, storlek 30 tum, 3-fas, 1 hk | AG3QHA 33TD84 BRV-830-1-3-TEFC682845.25 "45 "518410668-518497510.7341 254 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-1-EXP Takavluftare, remdrift, storlek 30 tum, 1 fas, 1 hk | AG3QHB 33TD85 BRV-830-1-1-EXP682845.25 "45 "518410668-518497510.7348 442 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-848-3-3-TEFC Takavluftare, remdrift, storlek 48 tum, 3-fas, 3 hk
70 260 kr /enhet