AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-860-5-3-EXP Takavluftare, remdrift, storlek 60 tum, 3-fas, 5 hk | AG3QHR 33TE01

AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-860-5-3-EXP Takavluftare, remdrift, storlek 60 tum, 3-fas, 5 hk

Artikel: AG3QHR Modell: BRV-860-5-3-EXPKorsreferens: 33TE01
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

111 646 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgasventilator
Hopsatt / Omonteradmonterade
Bashöjd71.25 "
Baslängd75 "
Basbredd75 "
Bearing TypeKuddfodral
Blad Dia.60 "
CFM @ 0.000-in. SP44600
CFM @ 0.125-in. SP41232
CFM @ 0.250-in. SP35819
CFM @ 0.375-in. SP2900
CFM @ 0.500-in. SP23237
CFM-intervall44600-23237
VäxeltypBälte
Fläkt RPM540
Husets materialKraftigt stål
HP5
Max. BHP4.5
Max. Inloppstemp.70 grader F.
Max. Driftförstärkare6.7
Motor HP5
motor Hz60
Motorvarvtal1725
motortypExplosionssäker
motor~~POS=TRUNC230/460
MonteringsplatsTak
Övergripande Dia.60 "
Totala höjden71.25 "
Fas3
Propeller Dia.60 "
PropellermaterialAluminium
RPM-räckvidd540
Axeldia. Propellerände (in.)1.125
Axeldia. Sheave End1.125 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.56
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.56
VarvtalsregleringN
HastighetsstyrbarN
TypAxial
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 427.5
Fartygets höjd (cm)193.04
Fartygets längd (cm)205.74
Fartygets bredd (cm)205.74
HS-kod8414901040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.375-in. SPBashöjdBaslängdCFM @ 0.500-in. SPCFM-intervallFläkt RPMHPMax. BHPPris
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-1-TEFC Takavluftare, remdrift, storlek 24 tum, 1 fas, 1/2 hk | AG3QGV 33TD79 BRV-824-1 / 2-1-TEFC404341.25 "39 "26006219-40439801/20.3938 005 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-3-TEFC Takavluftare, remdrift, storlek 24 tum, 3-fas, 1/2 hk | AG3QGW 33TD80 BRV-824-1 / 2-3-TEFC404341.25 "39 "26006219-40439801/20.3937 396 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-1-EXP Takavluftare, remdrift, storlek 24 tum, 1 fas, 1/2 hk | AG3QGX 33TD81 BRV-824-1 / 2-1-EXP404341.25 "39 "26006219-40439801/20.3941 797 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-3-EXP Takavluftare, remdrift, storlek 24 tum, 3-fas, 1/2 hk | AG3QGY 33TD82 BRV-824-1 / 2-3-EXP404341.25 "39 "26006219-40439801/20.3942 326 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-1-TEFC Takavluftare, remdrift, storlek 30 tum, 1 fas, 1 hk | AG3QGZ 33TD83 BRV-830-1-1-TEFC682845.25 "45 "518410668-518497510.7343 576 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-3-TEFC Takavluftare, remdrift, storlek 30 tum, 3-fas, 1 hk | AG3QHA 33TD84 BRV-830-1-3-TEFC682845.25 "45 "518410668-518497510.7341 254 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-1-EXP Takavluftare, remdrift, storlek 30 tum, 1 fas, 1 hk | AG3QHB 33TD85 BRV-830-1-1-EXP682845.25 "45 "518410668-518497510.7348 442 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-860-5-3-EXP Takavluftare, remdrift, storlek 60 tum, 3-fas, 5 hk
111 646 kr /enhet