AMETEK LAMB 122175-00 Vakuummotor, Tangential, 8.4 tums karossdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 120VAC | AF2MTW 6VMX0

AMETEK LAMB 122175-00 Vakuummotor, Tangential, 8.4 tums kroppsdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 120VAC

Finns i lager
Artikel: AF2MTW Modell: 122175-00Korsreferens: 6VMX0

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 437 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuummotor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
Genomsnittligt liv1500 timmar
LagerBoll
Fläktsteg2
Kroppsdia.8.4 "
CFM @ 2-in. Öppning142
AnsvarsfrihetTangentiell
DutyIntermittent
KapslingÖppen
Hz60
isolering klassA
Max. Air Watts700
Max. Förstärkare13.8
MotordesignUniversal AC / DC
MotorkapslingsdesignÖppen
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeJuli
MotorskyddIngen
MonteringFliken
MonteringsfästenAluminium
Nominell effektivitet45%
Antal hastigheter1
Totala höjden7"
Fas1
Termisk skyddIngen
Vakuum (H2O förseglad)150
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)30.73
Fartygets bredd (cm)31.5
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Ametek Lamb 122175-00 vakuummotor används med dammsugarsystem i kommersiella applikationer. Denna motor driver effektivt sugmekanismen hos dammsugare, vilket säkerställer effektiv borttagning av smuts och skräp från olika ytor.

Funktioner:

  • Den har en enfas universell AC/DC-motordesign, vilket ger mångsidighet för olika vakuumapplikationer.
  • Denna vakuummotor har en tangentiell bypass-urladdning för våtupptagningsapplikationer.
  • Den levereras med en högspänningsklass på 120VAC, vilket ger gott om kraft för effektivt sug.
  • Denna tangentiella fläktvakuummotor är utrustad med kullager för ökad hållbarhet och smidig drift, vilket säkerställer tillförlitlighet över en genomsnittlig livslängd på 1500 timmar.

Vanliga frågor och svar:

F. Är denna Ametek Lamb 122175-00 vakuummotor lätt att installera?

S. Denna vakuummotor har en öppen motorkapsling och monteringsfästen i aluminium, vilket gör den enkel att installera i olika dammsugarsystem. Dess monteringsposition i alla vinklar ökar flexibiliteten ytterligare under installationen.

F. Kan den här vakuummotorn hantera tunga rengöringsuppgifter?

S. Ja, med maximala watt på 700 och en full belastningsströmstyrka på 13.8A, ger denna vakuummotor tillräcklig kraft och sug för effektiv rengöring vid städuppgifter.

Produktvarianter

ProduktModellSpänningMax. FörstärkareFläktstegKapslingCFM @ 2-in. ÖppningPris
AMETEK LAMB 115334 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tums karossdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 120VAC | AC2QLZ 2M174 115334120 VAC132Öppna Dripproof102.73 512 kr
AMETEK LAMB 115937 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tums karossdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMA 2M178 115937120 VAC12.72Öppna Dripproof105.44 239 kr
AMETEK LAMB 116103-00 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tums karossdiameter, 3 steg, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMF 2M188 116103-00120 VAC13.83Öppna Dripproof924 888 kr
AMETEK LAMB 116207-00 Vakuummotor, Tangential, 5.7 tums kroppsdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMP 2M201 116207-00120 VAC92Öppna Dripproof1042 047 kr
AMETEK LAMB 116119-00 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tums karossdiameter, 3-stegs, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMQ 2M202 116119-00120 VAC12.63Öppna Dripproof944 119 kr
AMETEK LAMB 117465-13 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tums kroppsdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 120VAC | AC2QNA 2M417 117465-13120 VAC12.82Öppna Dripproof1104 100 kr
AMETEK LAMB 117507-00 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tums kroppsdiameter, 3 steg, 1 hastighet, 120VAC | AC2QNB 2M419 117507-00120 VAC12.73Öppna Dripproof943 879 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMETEK LAMB 122175-00 Vakuummotor, Tangential, 8.4 tums kroppsdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 120VAC
3 437 kr /enhet