Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMETEK LAMB 5409-3-2 Universal AC/DC Motor, 1/4 HP, 20000 RPM, 120VAC | AC8VFW 3EAK4

AMETEK LAMB 5409-3-2 Universal AC/DC-motor, 1/4 hk, 20000 rpm, 120VAC

Finns i lager
Artikel: AC8VFW Modell: 5409-3-2Korsreferens: 3EAK4
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
885SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversal AC / DC-motor
Genomsnittligt borstliv200 timmar
LagerBoll
Kroppsdia.2.437 "
KapslingÖppna Dripproof
FinishSvart emalj
RamIcke-standard
Husets materialVärmehärdad plast
HP1/4
Hz60
Mata in watt480
isolering klassA
Längd mindre axel3.5 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationViktiga skärmaskiner
MotordesignUniversal AC / DC
MotorkapslingsdesignÖppen
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeHål
MotoraxelrotationCCWSE
MotorskyddEtt skott
MonteringHål
Monteringshål(2) # 8-32
Varvtal på typskylten20,000
OC-montering2 1 / 4 "
Total längd4.375 "
Fas1
Rotationmedurs
RPM-räckviddÖver 3600
Servicefaktor1
Axel Dia.5 / 16 "
Skaftlängd7 / 8 "
Termisk skyddEtt skott
Spänning120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.792
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)22.1
HS-kod8501204000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellVarvtal på typskyltenTotal längdSkaftlängdPris
AMETEK LAMB 5409-33-2 Universal AC/DC Motor, 1/4 HP, 19500 RPM, 120VAC | AC9JWC 3GXF6 5409-33-219,5004 11 / 16 "1 3 / 16 "843SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMETEK LAMB 5409-3-2 Universal AC/DC-motor, 1/4 hk, 20000 rpm, 120VAC
885SEK /enhet