Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMETEK LAMB 5409-33-2 Universal AC/DC Motor, 1/4 HP, 19500 RPM, 120VAC | AC9JWC 3GXF6

AMETEK LAMB 5409-33-2 Universal AC/DC-motor, 1/4 hk, 19500 rpm, 120VAC

Finns i lager
Artikel: AC9JWC Modell: 5409-33-2Korsreferens: 3GXF6
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
843SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversal AC / DC-motor
Genomsnittligt borstliv200 timmar
LagerBoll
Kroppsdia.2.437 "
KapslingÖppna Dripproof
FinishSvart emalj
RamIcke-standard
Husets materialVärmehärdad plast
HP1/4
Hz60
Mata in watt480
isolering klassA
Längd mindre axel3.5 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationViktiga skärmaskiner
MotordesignUniversal AC / DC
MotorkapslingsdesignÖppen
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeHål
MotoraxelrotationCCWSE
MotorskyddEtt skott
MonteringHål
Monteringshål(2) # 8-32
Varvtal på typskylten19,500
OC-montering2 1 / 4 "
Total längd4 11 / 16 "
Fas1
Rotationmedurs
RPM-räckviddÖver 3600
Servicefaktor1
Axel Dia.5 / 16 "
Skaftlängd1 3 / 16 "
Termisk skyddEtt skott
Spänning120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.837
Fartygets höjd (cm)15.75
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)22.1
HS-kod8501204000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Ametek Lamb 5409-33-2 universell AC/DC-motor ger kraft för att köra borrar, slipmaskiner, överfräsar, cirkelsågar och sticksågar. Den kan fungera effektivt med både AC- och DC-strömkällor.

Funktioner:

  • Denna universella AC/DC-motor erbjuder ett varvtal på 19500, vilket underlättar snabb drift för effektiv verktygsprestanda.
  • Den har kullager för ökad hållbarhet och smidig drift, vilket säkerställer pålitlig prestanda under längre perioder.
  • Denna universella AC/DC-motor har ett öppet hölje, vilket främjar effektiv värmeavledning och förlänger motorns livslängd.
  • Den levereras med CSA-certifiering (LR31393) och UL-lista (E47185), vilket säkerställer överensstämmelse med säkerhetsstandarder för sömlös drift.

Kompatibla tillbehör:

  • Dayton kilremmar: Dessa remmar är designade för att komplettera driften av den universella AC/DC-motorn, vilket säkerställer optimal kraftöverföring och effektivitet i olika industriella och gör-det-själv-tillämpningar.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur fungerar den termiska skyddsmekanismen i denna motor?

A. Motorn levereras med en termisk skyddsmekanism som förhindrar överhettning genom att automatiskt stänga av motorn om temperaturen överskrider säkra gränser.

F. Vad är den genomsnittliga borstlivslängden för denna universella AC/DC-motor?

S. Motorns borstar har en genomsnittlig livslängd på 200 timmar, vilket säkerställer långvarig prestanda innan byte behövs.

Produktvarianter

ProduktModellVarvtal på typskyltenTotal längdSkaftlängdPris
AMETEK LAMB 5409-3-2 Universal AC/DC Motor, 1/4 HP, 20000 RPM, 120VAC | AC8VFW 3EAK4 5409-3-220,0004.375 "7 / 8 "885SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMETEK LAMB 5409-33-2 Universal AC/DC-motor, 1/4 hk, 19500 rpm, 120VAC
843SEK /enhet