Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMPCO METAL SS-3/4D46MM Sockel 3/4 Inch Drive 46mm 6 Point Standard | AD9GDK 4RPJ6

AMPCO METAL SS-3/4D46MM Sockel 3/4 tums drivning 46 mm 6-punkts standard

Finns i lager
Artikel: AD9GDK Modell: SS-3/4D46MMKorsreferens: 4RPJ6
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
3 347 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket
Drivstorlek3 / 4 "
VäxeltypFyrkant
FinishNatural
MaterialAluminiumbrons
Antal poäng6
Utgång TypHex
Total längd2.25 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek46mm
SockeldjupStandard
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.828
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
AMPCO METAL SS-3/4D30MM Sockel 3/4 Inch Drive 30mm 6 Point Standard | AD9GDA 4RPH6 SS-3 / 4D30MM1.875 "30mm2 635 kr
AMPCO METAL SS-3/4D33MM Sockel 3/4 Inch Drive 33mm 6 Point Standard | AD9GDB 4RPH7 SS-3 / 4D33MM1.875 "33mm2 834 kr
AMPCO METAL SS-3/4D34MM Sockel 3/4 Inch Drive 34mm 6 Point Standard | AD9GDC 4RPH8 SS-3 / 4D34MM1.875 "34mm3 112 kr
AMPCO METAL SS-3/4D35MM Sockel 3/4 Inch Drive 35mm 6 Point Standard | AD9GDD 4RPH9 SS-3 / 4D35MM1.875 "35mm2 932 kr
AMPCO METAL SS-3/4D36MM Sockel 3/4 Inch Drive 36mm 6 Point Standard | AD9GDE 4RPJ1 SS-3 / 4D36MM1.875 "36mm3 134 kr
AMPCO METAL SS-3/4D37MM Sockel 3/4 Inch Drive 37mm 6 Point Standard | AD9GDF 4RPJ2 SS-3 / 4D37MM2"37mm3 072 kr
AMPCO METAL SS-3/4D38MM Sockel 3/4 Inch Drive 38mm 6 Point Standard | AD9GDG 4RPJ3 SS-3 / 4D38MM2"38mm3 163 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMPCO METAL SS-3/4D46MM Sockel 3/4 tums drivning 46 mm 6-punkts standard
3 347 kr /enhet