Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700072-1008 Branch Tee Lågt bly Mässing 150 Psi | AF7EWD 20XM88

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-1008 Branch Tee Lågt bly Mässing 150 Psi

Finns i lager
Artikel: AF7EWD Modell: 700072-1008Korsreferens: 20XM88

Få det Maj 7, Tisdag
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
558SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGrenutslagsplats
GrundmaterialMässing
Body MaterialMässing med låg bly
Kompressionsgängstorlek11/16-20 x 13/16-18
Max. Tryck150 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7412200045

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700072-0402 Branch Tee Lågt bly Mässing 300 Psi | AF7EVY 20XM83 700072-04025/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "165SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700072-0404 Branch Tee Lågt bly Mässing 300 Psi | AF7EVZ 20XM84 700072-04047 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "223SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700072-0502 Branch Tee Lågt bly Mässing 300 Psi | AF7EWA 20XM85 700072-05025/16-24 x 1/2-24300 psi1 / 8 "5 / 16 "206SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700072-0504 Branch Tee Lågt bly Mässing 300 Psi | AF7EWB 20XM86 700072-05047/16-24 x 1/2-24300 psi1 / 4 "5 / 16 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700072-0808 Branch Tee Lågt bly Mässing 200 Psi | AF7EWC 20XM87 700072-080811 / 16-20200 psi1 / 2 "1 / 2 "434SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-1008 Branch Tee Lågt bly Mässing 150 Psi
558SEK /enhet