Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700072-0502 Branch Tee Lågt bly Mässing 300 Psi | AF7EWA 20XM85

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-0502 Branch Tee Lågt bly Mässing 300 Psi

Finns i lager
Artikel: AF7EWA Modell: 700072-0502Korsreferens: 20XM85

Få det Maj 7, Tisdag
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
240SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGrenutslagsplats
GrundmaterialMässing
Body MaterialMässing med låg bly
Kompressionsgängstorlek5/16-24 x 1/2-24
Max. Tryck300 psi
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7412200035

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700072-0402 Branch Tee Lågt bly Mässing 300 Psi | AF7EVY 20XM83 700072-04025/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "192SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700072-0404 Branch Tee Lågt bly Mässing 300 Psi | AF7EVZ 20XM84 700072-04047 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "259SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700072-0504 Branch Tee Lågt bly Mässing 300 Psi | AF7EWB 20XM86 700072-05047/16-24 x 1/2-24300 psi1 / 4 "5 / 16 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700072-0808 Branch Tee Lågt bly Mässing 200 Psi | AF7EWC 20XM87 700072-080811 / 16-20200 psi1 / 2 "1 / 2 "504SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700072-1008 Branch Tee Lågt bly Mässing 150 Psi | AF7EWD 20XM88 700072-100811/16-20 x 13/16-18150 psi1 / 2 "5 / 8 "558SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-0502 Branch Tee Lågt bly Mässing 300 Psi
240SEK /enhet