ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700072-0504 Branch Tee Lågt bly Mässing 300 Psi | AF7EWB 20XM86

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-0504 Branch Tee Lågt bly Mässing 300 Psi

Artikel: AF7EWB Modell: 700072-0504Korsreferens: 20XM86

Få det Maj 8, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGrenutslagsplats
GrundmaterialMässing
Body MaterialMässing med låg bly
Kompressionsgängstorlek7/16-24 x 1/2-24
Max. Tryck300 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7412200045

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700072-0402 Branch Tee Lågt bly Mässing 300 Psi | AF7EVY 20XM83 700072-04025/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "192SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700072-0404 Branch Tee Lågt bly Mässing 300 Psi | AF7EVZ 20XM84 700072-04047 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "259SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700072-0502 Branch Tee Lågt bly Mässing 300 Psi | AF7EWA 20XM85 700072-05025/16-24 x 1/2-24300 psi1 / 8 "5 / 16 "240SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700072-0808 Branch Tee Lågt bly Mässing 200 Psi | AF7EWC 20XM87 700072-080811 / 16-20200 psi1 / 2 "1 / 2 "504SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700072-1008 Branch Tee Lågt bly Mässing 150 Psi | AF7EWD 20XM88 700072-100811/16-20 x 13/16-18150 psi1 / 2 "5 / 8 "558SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-0504 Branch Tee Lågt bly Mässing 300 Psi