Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706114-12 Plugg med fyrkantig huvud Lågt bly Mässing 650 psi | AF7EZU 20XN72

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706114-12 Plugg med fyrkantig huvud Låg bly i mässing 650 psi

Finns i lager
Artikel: AF7EZU Modell: 706114-12Korsreferens: 20XN72
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
280SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStickkontakt
Body MaterialMässing med låg bly
Max. Tryck650 psi
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7412200045

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706109-02 Plugg med fyrkantig huvud Lågt bly Mässing 1000 psi | AF7EYX 20XN52 706109-021000 psi1 / 8 "32SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706109-04 Plugg med fyrkantig huvud Lågt bly Mässing 1000 psi | AF7EYY 20XN53 706109-041000 psi1 / 4 "40SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706109-06 Fyrkantsplugg Lågt bly Mässing 1000 psi | AF7EYZ 20XN54 706109-061000 psi3 / 8 "89SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706109-08 Fyrkantsplugg Lågt bly Mässing 750 psi | AF7EZA 20XN55 706109-08750 psi1 / 2 "121SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706109-12 Plugg med fyrkantig huvud Lågt bly Mässing 650 psi | AF7EZB 20XN56 706109-12650 psi3 / 4 "192SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706114-02 Plugg med fyrkantig huvud Lågt bly Mässing 1000 psi | AF7EZP 20XN68 706114-021000 psi1 / 8 "36SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706114-04 Plugg med fyrkantig huvud Lågt bly Mässing 1000 psi | AF7EZQ 20XN69 706114-041000 psi1 / 4 "62SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706114-12 Plugg med fyrkantig huvud Låg bly i mässing 650 psi
280SEK /enhet