Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706123-0602 Nippel 3/8 x 1/8 tum Mnpt låg blymässing | AD6NVE 46M437

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706123-0602 Nippel 3/8 x 1/8 tum Mnpt låg blymässing

Finns i lager
Artikel: AD6NVE Modell: 706123-0602Korsreferens: 46M437
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
86SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
förbindelseMNPT
Längd1.125 "
MaterialMässing med låg bly
Utanför Dia.45 / 64 "
Rörstorlek3 / 8 "x 1 / 8"
Tryck1200 PSI
tidtabell40
Temp. Räckvidd-65 till 250 grader F
TypRör, montering, nippel, gängade båda ändar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7412200025
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdUtanför Dia.RörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706123-0604 Nippel 3/8 x 1/4 tum Mnpt låg blymässing | AD6NVD 46M436 706123-06041 13 / 64 "45 / 64 "3 / 8 "x 1 / 4"63SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706123-1208 Nippel 3/4 x 1/2 tum Mnpt låg blymässing | AG6TBQ 46M433 706123-12081.5 "1-13 / 64 "3 / 4 "x 1 / 2"236SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706123-0806 Nippel 1/2 x 3/8 tum Mnpt låg blymässing | AG6TBR 46M434 706123-08061 13 / 32 "1"1 / 2 "x 3 / 8"148SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706123-0804 Nippel 1/2 x 1/4 tum Mnpt låg blymässing | AG6TBT 46M435 706123-08041 19 / 64 "1"1 / 2 "x 1 / 4"150SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706123-0402 Nippel 1/4 x 1/8 In Mnpt låg blymässing | AG6TBU 46M438 706123-04021 7 / 64 "5 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"41SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706123-0602 Nippel 3/8 x 1/8 tum Mnpt låg blymässing
86SEK /enhet