Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANSELL 11-518 Skärbeständiga handskar Blå / Blå 11 Pr | AC6UFG 36H141

ANSELL 11-518 Skärskyddshandskar Blå/Blå 11 Pr

Finns i lager
Artikel: AC6UFG Modell: 11-518Korsreferens: 36H141
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
229SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlipp motståndshandskar
SlipmotståndJa
ANSI-nötningscykler2000
ANSI Cut Gras627
ANSI Punktering Newton20
ANSI / ISEA Slitnivå3
ANSI / ISEA klippnivå2
ANSI / ISEA punkteringsnivå3
Beläggningstäckninghandflatan
Beläggning FinishSmooth
Beläggningsmaterialpolyuretan
FärgBlå
ManschettenElastisk stickning
Skär resistentJa
Mätare18 Gauge
FodermaterialDyneema Diamond HPPE
PunkteringsbeständigJa
Storlek11
Föreslagen användningsmiljöTorr / lätt olja

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod6116105520
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
ANSELL 11-518 Skärbeständiga handskar Blå / Blå 6 Pr | AC6UFB 36H136 11-5186229SEK
ANSELL 11-518 Cut Resistant Handskar Blå/Blå 7 Pr | AC6UFC 36H137 11-5187229SEK
ANSELL 11-518 Skärbeständiga handskar Blå / Blå 8 Pr | AC6UFD 36H138 11-5188229SEK
ANSELL 11-518 Snittresistenta handskar Blå/Blå 9 Pr | AC6UFE 36H139 11-5189229SEK
ANSELL 11-518 Skärbeständiga handskar Blå / Blå 10 Pr | AC6UFF 36H140 11-51810229SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANSELL 11-518 Skärskyddshandskar Blå/Blå 11 Pr
229SEK /enhet