Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANSELL 11-724 Skärbeständiga handskar 10-1 / 4 tum längd 11 PR | AH9NBG 40LJ81

ANSELL 11-724 Skärbeständiga handskar 10-1/4 tum Längd 11 PR

Finns i lager
Artikel: AH9NBG Modell: 11-724Korsref.: 40LJ81

Få det Maj 20, Måndag
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
202SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlipp motståndshandskar
SlipmotståndJa
ANSI-nötningscykler29,600
ANSI Cut Gras488
ANSI Punktering Newton93
ANSI / ISEA Slitnivå6
ANSI / ISEA klippnivå2
ANSI / ISEA punkteringsnivå3
BeläggningstäckningPalm och fingrar
Beläggning FinishSmooth
Beläggningsmaterialpolyuretan
FärgSvart, Vit
ManschettenSticka
KlippGunn
FingermaterialHPPE, Spandex, PU
Fingerstilfull
Mätare13
Knuckle vaddering MaterialIngen
Längd10.25 "
FodermaterialHPPE, Spandex (R)
Palmmaterialpolyuretan
PunkteringsbeständigJa
Storlek11
Stygnmaterialpolyester
Föreslagen användningsmiljöTorr, lätt olja och oljig
Tummen stilfull

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)27.18
Fartygets bredd (cm)14.22
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Handskehandstil: Vänster och höger

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekPris
ANSELL 11-724 Cut Resistant Handskar Svart / Vit PR | AH9NAA 40LJ52 11-7249.5 "9202SEK
ANSELL 11-724 Skärbeständiga handskar 8-1 / 4 tum Längd 6 PR | AH9NAK 40LJ61 11-7248.25 "6202SEK
ANSELL 11-724 Skärbeständiga handskar 9-7 / 8 tum Längd 10 PR | AH9NAM 40LJ63 11-72410 "10202SEK
ANSELL 11-724 Skärbeständiga handskar 8-5 / 8 tum längd 7 PR | AH9NAU 40LJ69 11-7248.75 "7202SEK
ANSELL 11-724 Skärbeständiga handskar 8 Svart / Vit PR | AH9NBV 40LJ93 11-7249"8202SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANSELL 11-724 Skärbeständiga handskar 10-1/4 tum Längd 11 PR
202SEK /enhet