Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANSELL 11-724 Skärbeständiga handskar 8 Svart / Vit PR | AH9NBV 40LJ93

ANSELL 11-724 Skärbeständiga handskar 8 Svart/Vit PR

Finns i lager
Artikel: AH9NBV Modell: 11-724Korsref.: 40LJ93
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
202SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlipp motståndshandskar
SlipmotståndJa
ANSI-nötningscykler29,600
ANSI Cut Gras488
ANSI Punktering Newton93
ANSI / ISEA Slitnivå6
ANSI / ISEA klippnivå2
ANSI / ISEA punkteringsnivå3
BeläggningstäckningPalm och fingrar
Beläggning FinishSmooth
Beläggningsmaterialpolyuretan
FärgSvart, Vit
ManschettenSticka
KlippGunn
FingermaterialHPPE, Spandex, PU
Fingerstilfull
Mätare13
Knuckle vaddering MaterialIngen
Längd9"
FodermaterialHPPE, Spandex (R)
Palmmaterialpolyuretan
PunkteringsbeständigJa
Storlek8
Stygnmaterialpolyester
Föreslagen användningsmiljöTorr, lätt olja och oljig
Tummen stilfull

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)12.45
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Handskehandstil: Vänster och höger

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekPris
ANSELL 11-724 Cut Resistant Handskar Svart / Vit PR | AH9NAA 40LJ52 11-7249.5 "9202SEK
ANSELL 11-724 Skärbeständiga handskar 8-1 / 4 tum Längd 6 PR | AH9NAK 40LJ61 11-7248.25 "6202SEK
ANSELL 11-724 Skärbeständiga handskar 9-7 / 8 tum Längd 10 PR | AH9NAM 40LJ63 11-72410 "10202SEK
ANSELL 11-724 Skärbeständiga handskar 8-5 / 8 tum längd 7 PR | AH9NAU 40LJ69 11-7248.75 "7202SEK
ANSELL 11-724 Skärbeständiga handskar 10-1 / 4 tum längd 11 PR | AH9NBG 40LJ81 11-72410.25 "11202SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANSELL 11-724 Skärbeständiga handskar 8 Svart/Vit PR
202SEK /enhet