Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANSELL 37-185 Kemikalieresistent handske, 22 Mil, Storlek 7, Grön | AD2JQP 3PXH3

ANSELL 37-185 Kemikalieresistent handske, 22 mil, storlek 7, grön

Finns i lager
Artikel: AD2JQP Modell: 37-185Korsreferens: 3PXH3

Få det Maj 7, Tisdag
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
232SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKemiska resistenta handskar
FärgGrön
ManschettenRakt
FinishSmooth
Längd18 "
Fodermaterialofodrad
MaterialNitril
Storlek7
Stöds / stöds inteUtan stöd
Tjocklek22 mil.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod3926201050
URSPRUNGSLANDTH

Produktinformation:

    • AlphaTec Solvex-handske designad utan inre bomullsflockning för att minska risken för luddkontamination; bäst lämpad för användning i livsmedelsbearbetning, smide och allmänna pumpoperationer, samt för fyllning, blandning och laddning av råmaterial
    • Högpresterande nitrilblandning ger kemisk beständighet och styrka för optimala resultat i våta eller torra arbetsmiljöer
    • Ger bättre hak-, punkterings- och nötningsskydd jämfört med gummi- eller neoprenhandskar
    • Sandfärgad yta ger en jämn yta och underlättar återanvändbarhet med ojämna slipegenskaper
    • Följer FDA: s livsmedelshanteringskrav

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
ANSELL 37-185 Kemikalieresistent handske 22 mil 1 par | AD9JGB 4T426 37-1858.5232SEK
ANSELL 37-185 Kemikaliebeständig handske 22 mil Storlek 9 1 par | AD9JGC 4T427 37-1859232SEK
ANSELL 37-185 Kemikalieresistent handske 22 mil Storlek 10 1 Par | AD9JGD 4T428 37-18510232SEK
ANSELL 37-185 Kemikalieresistent handske 22 mil Storlek 11 1 Par | AE7WWX 6AZ29 37-18511232SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANSELL 37-185 Kemikalieresistent handske, 22 mil, storlek 7, grön
232SEK /enhet