Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANSELL 97-008 Skärbeständiga handskar Svart/Grå M Pr | AC6UFQ 36H153

ANSELL 97-008 Skärskyddshandskar Svart/Grå M Pr

Finns i lager
Artikel: AC6UFQ Modell: 97-008Korsreferens: 36H153
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
299SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlipp motståndshandskar
SlipmotståndJa
ANSI-nötningscykler8160
ANSI Cut Gras627
ANSI Punktering Newton102
ANSI / ISEA Slitnivå4
ANSI / ISEA klippnivå2
ANSI / ISEA punkteringsnivå3
Beläggningstäckninghandflatan
Beläggning FinishSmooth
BeläggningsmaterialNitril
FärgGrå / svart
ManschettenSticka
Skär resistentJa
Mätare15 Gauge
FodermaterialKevlar (R)
PunkteringsbeständigJa
StorlekM
Föreslagen användningsmiljöTorr / lätt olja

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod6116105520
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
ANSELL 97-008 Skärbeständiga handskar Svart/Grå S Pr | AC6UFP 36H152 97-008S299SEK
ANSELL 97-008 Skärbeständiga handskar Svart/Grå L Pr | AC6UFR 36H154 97-008L299SEK
ANSELL 97-008 Skärbeständiga handskar Svart/Grå, Storlek XL Par | AC6UFT 36H155 97-008XL299SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANSELL 97-008 Skärskyddshandskar Svart/Grå M Pr
299SEK /enhet