Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANSELL G12Y Handskar Naturgummi 9-1 / 2 PR | AH2MEV 29UU35

ANSELL G12Y Handskar Naturgummi 9-1/2 PR

Finns i lager
Artikel: AH2MEV Modell: G12YKorsreferens: 29UU35
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
31SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandskar
FärgGul
ManschettenBeaded
HandskmaterialNaturlig gummilatex
Längd13 "
FodermaterialFlock
Mätområde12 till 18 "
Storlek9.5
Tjocklek8.5 mil.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.068
Fartygets höjd (cm)30
Fartygets längd (cm)6.5
Fartygets bredd (cm)13.31
URSPRUNGSLANDMY

Produktinformation:

    • Handskstruktur Plats: Slät
    • Stöds / stöds inte: stöds inte
    • Specialfunktioner: Flockfodrad naturvänlig gummihandske med medelvikt, användning i områden med låg risk, pärlhalsad manschett för rivhållfasthet och Easy Pull on 21 CFR (USA), CFIA (Kanada) som är kompatibel för livsmedelsapplikationer, (utom G12T)

Produktvarianter

ProduktModellStorlekTjocklekPris
ANSELL G12Y Handskar Naturligt gummi 6-1/2 PR | AF9DED 29UU32 G12Y6.517 mil.31SEK
ANSELL G12Y Handskar Naturligt gummi 7-1/2 PR | AF9DEE 29UU33 G12Y7.517 mil.31SEK
ANSELL G12Y Handskar Naturgummi 8-1 / 2 PR | AF9DEF 29UU34 G12Y8.517 mil.31SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANSELL G12Y Handskar Naturgummi 9-1/2 PR
31SEK /enhet