Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0300108800 Kors, svart gjutjärn 125, 3/4 tum Npt | AD8LHJ 4KVN3

ANVIL 0300108800 Kors, svart gjutjärn 125, 3/4 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AD8LHJ Modell: 0300108800Korsreferens: 4KVN3

Få det Maj 16, Torsdag
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
409SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCross
Body MaterialGjutjärn
Klass125
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck175 psi @ -20 grader till 150 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "
Mättat ångtryck125 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.468
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod7307110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
ANVIL 0300108701 Kors, svart gjutjärn 125, 1/2 tum Npt | AD8LHH 4KVN2 03001087011 / 2 "408SEK
ANVIL 0300109006 Kors, svart gjutjärn 125, 1 tum Npt | AD8LHK 4KVN4 03001090061"480SEK
ANVIL 0300109204 Kors, svart gjutjärn 125, 1-1/4 tum Npt | AD8LHL 4KVN5 03001092041.25 "657SEK
ANVIL 0300109402 Kors, svart gjutjärn 125, 1-1/2 tum Npt | AD8LHM 4KVN6 03001094021.5 "928SEK
ANVIL 0300109600 Kors, svart gjutjärn 125, 2 tum Npt | AD8LHN 4KVN7 03001096002"1 282 kr
ANVIL 0300109808 Kors, svart gjutjärn 125, 2-1/2 tum Npt | AD8LHP 4KVN8 03001098082.5 "3 006 kr
ANVIL 0300115201 21/2 X 2 X 2 X 2 Svart Gjutjärnskors | BT8MWV 0300115201-4 040 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0300108800 Kors, svart gjutjärn 125, 3/4 tum Npt
409SEK /enhet