Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0310061809 Street Tee 3/8 Tum | AE2CBP 4WHT3

ANVIL 0310061809 Street Tee 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AE2CBP Modell: 0310061809Korsreferens: 4WHT3
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
293SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet T-shirt
Body MaterialFormbart järn
Klass150
AnslutningstypFNPT x FNPT x MNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7307199080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekPris
ANVIL 0310061601 Street Tee 1/4 tum | AE2CBN 4WHT2 0310061601FNPT x FNPT x MNPT1 / 4 "238SEK
ANVIL 0310062005 Street Tee 1/2 Tum | AE2CBQ 4WHT4 0310062005FNPT x MNPT x FNPT1 / 2 "227SEK
ANVIL 0310062203 Street Tee 3/4 Tum | AE2CBR 4WHT5 0310062203FNPT x FNPT x MNPT3 / 4 "271SEK
ANVIL 0310062401 Street Tee 1 tum | AE2CBT 4WHT6 0310062401FNPT x FNPT x MNPT1"340SEK
ANVIL 0310062609 Street Tee 1-1/4 tum | AE2CBU 4WHT7 0310062609FNPT x FNPT x MNPT1.25 "554SEK
ANVIL 0310062807 Street Tee 1-1/2 Tum | AE2CBV 4WHT8 0310062807FNPT x FNPT x MNPT1.5 "905SEK
ANVIL 0310063003 Street Tee 2 Tum | AE2CBW 4WHT9 0310063003FNPT x FNPT x MNPT2"1 657 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0310061809 Street Tee 3/8 tum
293SEK /enhet