Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0310066402 Wye, svart formbart järn 150, 3/8 tum Npt | AE2CBY 4WHU2

ANVIL 0310066402 Wye, svart formbart järn 150, 3/8 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AE2CBY Modell: 0310066402Korsreferens: 4WHU2
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
297SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWye
Body MaterialFormbart järn
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassAnslutningstypMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckPris
ANVIL 0306050402 Sido inför och borrad 3 tum | AD8LNH 4KWE9 0306050402Gjutjärn125Flänsad175 psi @ -20 grader till 150 grader F.3"125 psi21 340 kr
ANVIL 0310066600 Wye, Svart formbart järn 150, 1/2 tum Npt | AE2CBZ 4WHU3 0310066600Formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1 / 2 "150 psi292SEK
ANVIL 0310066808 Wye, svart formbart järn 150, 3/4 tum Npt | AE2CCA 4WHU4 0310066808Formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.3 / 4 "150 psi387SEK
ANVIL 0310067004 Wye, svart formbart järn 150, 1 tums Npt | AE2CCB 4WHU5 0310067004Formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1"150 psi510SEK
ANVIL 0310067202 Wye, svart formbart järn 150, 1-1/4 tum | AE2CCC 4WHU6 0310067202Formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1.25 "150 psi795SEK
ANVIL 0310067400 Wye, Svart formbart järn 150, 1-1/2 tum | AE2CCD 4WHU7 0310067400Formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.1.5 "150 psi1 216 kr
ANVIL 0310067608 Wye, svart formbart järn 150, 2 tums Npt | AE2CCE 4WHU8 0310067608Formbart järn150FNPT300 psi @ 150 grader F.2"150 psi1 891 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0310066402 Wye, svart formbart järn 150, 3/8 tum Npt
297SEK /enhet