Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0310071006 Pipe Cross, -20 Till 350 Deg. F, 2-1/2 In Fnpt-anslutning | AE2CCU 4WHW3

ANVIL 0310071006 Pipe Cross, -20 Till 350 Deg. F, 2-1/2 In Fnpt-anslutning

Finns i lager
Artikel: AE2CCU Modell: 0310071006Korsreferens: 4WHW3

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 862 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCross
Body MaterialFormbart järn
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek2.5 "
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.655
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod7307199080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
ANVIL 0310069208 Kors, svart formbart järn 150, 1/8 tum Storlek | AE2CCJ 4WHV3 03100692081 / 8 "338SEK
ANVIL 0310069406 Kors, svart formbart järn 150, 1/4 tum Storlek | AE2CCK 4WHV4 03100694061 / 4 "259SEK
ANVIL 0310069604 Kors, svart formbart järn 150, 3/8 tum Storlek | AE2CCL 4WHV5 03100696043 / 8 "326SEK
ANVIL 0310069802 Kors, svart formbart järn 150, 1/2 tum Storlek | AE2CCM 4WHV6 03100698021 / 2 "251SEK
ANVIL 0310070008 Kors, svart formbart järn 150, 3/4 tum Storlek | AE2CCN 4WHV7 03100700083 / 4 "335SEK
ANVIL 0310070206 Kors, svart formbart järn 150, 1 tums storlek | AE2CCP 4WHV8 03100702061"394SEK
ANVIL 0310070404 Kors, svart formbart järn 150, 1-1/4 tum Storlek | AE2CCQ 4WHV9 03100704041.25 "642SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0310071006 Pipe Cross, -20 Till 350 Deg. F, 2-1/2 In Fnpt-anslutning
2 862 kr /enhet