Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0310539606 Kopplingsbart järn 300 2 tum Npt | AA4DGP 12G067

ANVIL 0310539606 Koppling formbart järn 300 2 tums Npt

Finns i lager
Artikel: AA4DGP Modell: 0310539606Korsreferens: 12G067
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
836SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Body MaterialFormbart järn
Klass300
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck1500 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek2"
Mättat ångtryck300 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4445
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod7307199080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddBody MaterialKlassAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekMättat ångtryckPris
ANVIL 0310538004 Kopplingsbart järn 300 1/4 tum Npt | AA4DGG 12G060 0310538004-20 grader till 150 grader F.Formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.-1 / 4 "300 psi242SEK
ANVIL 0310538202 Koppling formbart järn 300 3/8 tum Npt | AA4DGH 12G061 0310538202-20 grader till 150 grader F.Formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.-3 / 8 "300 psi241SEK
ANVIL 0310538400 Kopplingsbart järn 300 1/2 tum Npt | AA4DGJ 12G062 0310538400-20 grader till 150 grader F.Formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.-1 / 2 "300 psi269SEK
ANVIL 0310538608 Koppling formbart järn 300 3/4 tum Npt | AA4DGK 12G063 0310538608-20 grader till 150 grader F.Formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.-3 / 4 "300 psi310SEK
ANVIL 0310538806 Kopplingsbart järn 300 1 tum Npt | AA4DGL 12G064 0310538806-20 grader till 150 grader F.Formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.-1"300 psi354SEK
ANVIL 0310539002 Kopplingsbart järn 300 1-1 / 4 tum | AA4DGM 12G065 0310539002-20 grader till 150 grader F.Formbart järn300FNPT1500 psi @ 150 grader F.-1.25 "300 psi478SEK
ANVIL 0310539200 Kopplingsbart järn 300 1-1 / 2 tum | AA4DGN 12G066 0310539200-20 grader till 150 grader F.Formbart järn300FNPT1500 psi @ 150 grader F.-1.5 "300 psi624SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0310539606 Koppling formbart järn 300 2 tums Npt
836SEK /enhet