Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0319913448 Hex Locknut 1/2 tum Npt Galvaniserad | AF8EMW 25CG85

ANVIL 0319913448 Sexkantsmutter 1/2 tum Npt Galvaniserad

Finns i lager
Artikel: AF8EMW Modell: 0319913448Korsreferens: 25CG85
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
98SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
Body MaterialGalvaniserat stål
Klass150
AnslutningstypFNPT
Hexstorlek1.187 "
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F WOG
Rörstorlek1 / 2 "
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7307992000

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
ANVIL 0319913364 Sexkantslåsmutter 1/8 I Npt Galvaniserad | AF8EMU 25CG83 031991336411 / 16 "300 psi @ 150 grader F WOG1 / 4 "93SEK
ANVIL 0319913406 Sexkantsmutter 3/8 tum Npt Galvaniserad | AF8EMV 25CG84 03199134061"300 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "124SEK
ANVIL 0319913489 Sexkantsmutter 3/4 tum Npt Galvaniserad | AF8EMX 25CG86 03199134891.437 "300 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "132SEK
ANVIL 0319913521 Sexkantslås 1 tum Npt Galvaniserad | AF8EMY 25CG87 03199135211.75 "300 psi @ 150 grader F WOG1"164SEK
ANVIL 0319913562 Hex låsmutter 1-1/4 tum Npt galvaniserad | AF8EMZ 25CG88 03199135622-3 / 32 "300 psi @ 150 grader F WOG1.25 "186SEK
ANVIL 0319913646 Hex Locknut 2 Inch Npt Galvanized | AF8ENA 25CG90 03199136462.875 "300 psi @ 150 grader F WOG2"382SEK
ANVIL 0319913604 Sexkantsmutter 1-1 / 2 tum NPT Galvaniserad | AH2CUV 25CG89 03199136042-11 / 32 "Inte för tryckservice1.5 "272SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0319913448 Sexkantsmutter 1/2 tum Npt Galvaniserad
98SEK /enhet