Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0361179401 Reducer2-1/2 x 2 tums smidd stål | AF8YGZ 29JF12

ANVIL 0361179401 Reducer2-1 / 2 x 2 tum smidd stål

Finns i lager
Artikel: AF8YGZ Modell: 0361179401Korsreferens: 29JF12
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
2 257 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducer
Body MaterialHärdat stål
Klass3000
AnslutningstypGängad
Max. Tryck3000 psi
Antal hål2
Utanför Dia.3.625 "
Rörstorlek2-1 / 2 "x 2"
Mättat ångtryck300 psi @ 550 grader F
Temp. Räckvidd-20 grader till 550 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.375
Fartygets höjd (cm)9.19
Fartygets längd (cm)9.19
Fartygets bredd (cm)9.19
HS-kod7307110030

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.RörstorlekPris
ANVIL 0361176407 Reducer 1 x 3/4 tum smidd stål | AB8VLG 29JE81 03611764071.75 "1 "x 3 / 4"221SEK
ANVIL 0361178205 Reducerare 2 x 3/4 tums smidd stål | AB8VLH 29JE99 03611782053"2 "x 3 / 4"592SEK
ANVIL 0361175003 Reducer 1/4 x 1/8 i smidd stål | AF8YFV 29JE67 03611750033 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"122SEK
ANVIL 0361175102 Reducer 3/8 x 1/8 i smidd stål | AF8YFW 29JE68 03611751027 / 8 "3 / 8 "x 1 / 8"128SEK
ANVIL 0361175201 Reducer 3/8 x 1/4 tum smidd stål | AF8YFX 29JE69 03611752017 / 8 "3 / 8 "x 1 / 4"143SEK
ANVIL 0361175300 Reducer 1/2 x 1/8 I smidd stål | AF8YFY 29JE70 03611753001.125 "1 / 2 "x 1 / 8"134SEK
ANVIL 0361175409 Reducer 1/2 x 1/4 tum smidd stål | AF8YFZ 29JE71 03611754091.125 "1 / 2 "x 1 / 4"143SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0361179401 Reducer2-1 / 2 x 2 tum smidd stål
2 257 kr /enhet