Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0362086605 Thick-Walled Cap, Socket Weld, 4 Inch Pipe | AF9DNT 29VE65

ANVIL 0362086605 Tjockväggig mössa, muffsvets, 4 tums rör

Finns i lager
Artikel: AF9DNT Modell: 0362086605Korsref.: 29VE65
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
3 477 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
Body MaterialHärdat stål
Klass3000
AnslutningstypUttagssvets
Max. Tryck3000 psi
Antal hål1
Utanför Dia.5-5 / 16 "
Rörstorlek4"
Mättat ångtryck300 psi @ 550 grader F
Temp. Räckvidd-20 grader till 550 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.7125
Fartygets höjd (cm)4.14
Fartygets längd (cm)4.14
Fartygets bredd (cm)13.49
HS-kod7307199060

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.RörstorlekPris
ANVIL 0362084402 Svart smidd stålkåpa, muffsvets, 1/8 tums rör | AF9DNF 29VE54 036208440211 / 16 "1 / 8 "167SEK
ANVIL 0362084600 Tjockväggig lock, muffsvets, 1/4 i rör | AF9DNG 29VE55 036208460027 / 32 "1 / 4 "154SEK
ANVIL 0362084808 Svart smidd stålkåpa, muffsvets, 3/8 tums rör | AF9DNH 29VE56 036208480863 / 64 "3 / 8 "155SEK
ANVIL 0362085003 Rörlock, Muffsvets, 1/2 Inch, 3000 lb, Stål | AF9DNJ 29VE57 03620850031-1 / 5 "1 / 2 "104SEK
ANVIL 0362085201 Rörkåpa, 3/4 tum, muffsvets, 3000 lb, stål | AF9DNK 29VE58 03620852011-27 / 64 "3 / 4 "131SEK
ANVIL 0362085409 Rörkåpa, 1 tum, muffsvets, 3000 lb, stål | AF9DNL 29VE59 03620854091-47 / 64 "1"186SEK
ANVIL 0362085607 Svart smidd stålkåpa, klass 3000, 1-1/4 tums rör | AF9DNM 29VE60 03620856072-7 / 64 "1.25 "233SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0362086605 Tjockväggig mössa, muffsvets, 4 tums rör
3 477 kr /enhet